絞り込み
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,084)
  • イマオコーポレーション(4,171)
  • エスコ(3,354)
  • 東京発条製作所(3,114)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,976)
  • NOK(2,539)
  • SUS(エスユーエス)(2,495)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,987)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,521)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
  • 栃木屋(940)
  • ナベヤ(825)
  • ジョー・プリンス竹下(818)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(808)
  • 岩田製作所(674)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(556)
  • ハーフェレ(498)
  • TMEHジャパン(471)
  • TRUSCO(421)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)

    レベル調整用ライナープレート

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    材質SUS304
  • ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュ

    TOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
    用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • 置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) TOZEN(トーゼン)

    置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)

    TOZEN(トーゼン)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
    用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
  • 防振パッド TOZEN(トーゼン)

    防振パッド

    TOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
    用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
  • 置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン)

    置型防振ゴム(本体のみ)

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
    用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)

    ハイブリッドマット

    TOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
    用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38ボルト径M10(W3/8)寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ハイブリッドマット用プレート TOZEN(トーゼン)

    ハイブリッドマット用プレート

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
  • レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)

    レベル調整用ライナープレート

    TOZEN(トーゼン)
    1,598税込1,758
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    レベル調整用
    材質SUS304
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 吊り型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    8,398税込9,238
    1個
    32日以内出荷
    高度な振動吸収性能
    材質ハンガー(金具)SS400材質(スプリング)硬鋼線メッキ電気亜鉛めっき
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    459税込505
    1枚
    5日以内出荷から17日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    649税込714
    1枚
    5日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • Rシリーズ TOZEN(トーゼン)

    Rシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    大荷重用の防振製品
    用途角型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • ゴムブッシュシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    多種多様な組合せが可能
    用途緩衝材材質(ゴム)合成ゴム
  • 防振架台 TOZEN(トーゼン)

    防振架台

    TOZEN(トーゼン)
    61,980税込68,178
    1台
    31日以内出荷
    優れた防振効果を発揮
    用途防振架台メッキ溶融亜鉛めっき
  • ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
    用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製
  • ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
    用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製
  • 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ゴムブッシュ付属(M12)
    用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ゴムブッシュ付属(M10)
    用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ユニット型防振
    用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
  • 吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    319税込351
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    719税込791
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    角型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
    用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ディンプルパッド TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッド

    TOZEN(トーゼン)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。
    用途建築設備機器などの振動・固体音対策。 ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。材質CR(クロロプレン)
  • 防振ゴム単品 TOZEN(トーゼン)

    防振ゴム単品

    TOZEN(トーゼン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット

    TOZEN(トーゼン)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
    用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
  • ディンプルパット用プレート DPPシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパット用プレート DPPシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    389税込428
    1台
    3日以内出荷
    機器荷重を均等に負荷
    用途ディンプルパット用オプション品材質(プレート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品