絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(110)
  • RS PRO(105)
  • TAKIGEN(タキゲン)(50)
  • イマオコーポレーション(12)
  • ジョー・プリンス竹下(12)
  • エスコ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • シブタニ(4)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • 栃木屋(3)
  • TRUSCO(1)
  • ナベヤ(1)
  • スペーシア(1)
  • 協和(1)
  • TMEHジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「5m 棒」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじU字形種類変形面付形種類U字形
ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41種類取手・引手グリップ径(Φmm)8取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
トルクヒンジ 72-1-TM-4145 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ 72-1-TM-4145LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理シルバー質量(g)60種類平蝶番型材質(軸)ポリアセタール/ホワイト仕上アルマイト処理トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ 72-1-4146 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ 72-1-4146LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理ブラック質量(g)60材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
トルクヒンジ トルクヒンジ 72-1-TM-4145、72-1-TM-4146 72-1-TM-4146 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ トルクヒンジ 72-1-TM-4145、72-1-TM-4146 72-1-TM-4146LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
・六角棒スパナでトルク調整ができます。・垂直方向でも水平方向でも使用できます。・ヒンジ本体はアルミニウム合金製で軽量です。
ブラック質量(g)72トルク(N・m)0~5最大トルク(kgf・cm)0~51
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
トルクヒンジ 72-1-4147(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ 72-1-4147(スタッドボルト付)LAMP(スガツネ工業)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理シルバー質量(g)72材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
トルクヒンジ 72-1-4148(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ 72-1-4148(スタッドボルト付)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理ブラック質量(g)72材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品