カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • アルミフレーム(248)
        • ヒーター・熱風発生機(2)
        • 扉部品(16)

機構部品 :「金網」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
40安全柵高剛性 H1800 BC SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H1800 BCSUS(エスユーエス)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
質量(kg)11.6イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル上パネル:金網(鉄)ピッチ30 線径 Φ3.2、下パネル:PET 透明 t3
工業用バーナー 省エネガスバーナー(都市ガス仕様) 大同興業工業用バーナー 省エネガスバーナー(都市ガス仕様)大同興業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。 使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) ランニングコストを抑えたい方に。 工場内 CO2排出量を減らしたい方に。 既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
金網クランプホルダー 東野精機金網クランプホルダー東野精機
179税込197
1個
4日以内出荷
30安全柵 H1800 AA SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 AASUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
幅(mm)970質量(kg)7.9シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30安全柵 H1800 AA SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 AASUS(エスユーエス)
22,921税込25,213
1個
16日以内出荷
幅(mm)970質量(kg)7.9イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式)椿本バルクシステム
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式)椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 耐触 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 耐触旭産業(点検窓)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
30安全柵 H1170 A SUS(エスユーエス)30安全柵 H1170 ASUS(エスユーエス)
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
幅(mm)970質量(kg)5高さ(mm)1170材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40安全柵高剛性 H1170 B SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H1170 BSUS(エスユーエス)
18,740税込20,614
1個
16日以内出荷
質量(kg)7.5イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
40安全柵高剛性 H1800 AA SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H1800 AASUS(エスユーエス)
22,843税込25,127
1個
16日以内出荷
質量(kg)9.3シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40安全柵高剛性 H2150 AA SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 AASUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
質量(kg)10.9シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30安全柵 H2150 BB SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 BBSUS(エスユーエス)
22,690税込24,959
1個
16日以内出荷
幅(mm)970質量(kg)12.4シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40安全柵高剛性 H1800 AA SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H1800 AASUS(エスユーエス)
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
質量(kg)9.3イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
安全柵 AGS-HRY-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HRY-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
39,980税込43,978
1枚
11日以内出荷
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色
安全柵 AGS-SR-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SR-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
39,980税込43,978
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGS-HLY-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HLY-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
39,980税込43,978
1枚
11日以内出荷
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色
安全柵 AGM-2010-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGM-2010-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
18,980税込20,878
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGS-SLY-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SLY-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
49,980税込54,978
1枚
11日以内出荷
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色
安全柵 AGS-HR-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HR-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
25,980税込28,578
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGS-HL-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HL-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
25,980税込28,578
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGS-SL-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SL-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
38,980税込42,878
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGS-SRY-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SRY-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
49,980税込54,978
1枚
11日以内出荷
幅(mm)1000高さ(mm)2000パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色
40安全柵高剛性連結H1170 A SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性連結H1170 ASUS(エスユーエス)
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
幅(mm)1940質量(kg)10.9イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40安全柵高剛性連結H1170 B SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性連結H1170 BSUS(エスユーエス)
31,223税込34,345
1個
16日以内出荷
幅(mm)1940質量(kg)14.1イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
工業用バーナー 省エネガスバーナー(LPガス仕様) 大同興業工業用バーナー 省エネガスバーナー(LPガス仕様)大同興業
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。 使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) ランニングコストを抑えたい方に。 工場内 CO2排出量を減らしたい方に。 既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕旭産業(点検窓)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48材質(本体)SUS304、(レバー)SUS304、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)無塗装(酸洗い)
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕旭産業(点検窓)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48材質(本体)SUS304、(レバー)SUS304、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)無塗装(酸洗い)
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 耐触 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 耐触旭産業(点検窓)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ
点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン 標準 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン 標準旭産業(点検窓)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 標準 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 標準旭産業(点検窓)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
30開き戸 H1800 R-AA SUS(エスユーエス)30開き戸 H1800 R-AASUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
質量(kg)7.5シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品