カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 蛍光灯
            • 一般直管蛍光灯

一般直管蛍光灯 :「FL32」の検索結果

一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
関連キーワード
  • fl32s
  • fl32sd
  • fl32s 蛍光灯
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック

    蛍光ランプメロウ5

    東芝ライテック
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 32W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P電球の種類直管蛍光灯
  • メロウ5N 東芝ライテック

    メロウ5N

    東芝ライテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    光色3波長形昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • メロウ5D 東芝ライテック

    メロウ5D

    東芝ライテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6500光色3波長形昼光色電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 32形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(25本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    用途スタータ形適合グロースタータ:FG-5P種別32形全長(mm)830質量(g)182消費電力(W)32管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分32形定格ランプ電流(A)0.435電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC

    蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)

    NEC
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別32形質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32管長(mm)830点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • 高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色 HotaluX(ホタルクス)

    高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    5日以内出荷
    高演色Ra92蛍光ランプ。直感スタータ形で昼光色です。
    適合【グロースタータ】FG-5P質量(g)182口金G13相関色温度(K)5000全光束(Lm)1520定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)92ランプ電流(定格)(A)0.435ランプ寿命12000時間大きさの区分32形径(Φ)×全長(mm)32.5×830エネルギー消費効率(Lm/W)47.5
  • パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック 2個入

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    電球の種類3波長域発光形蛍光灯
  • パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(2個)
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
    仕様●光色:クール色●備考:2本セット種別20W形アズワン品番65-6679-54光色クールエコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
    仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:5000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-17エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
    仕様●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:6700K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-78エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 電球色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
    仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm●長さ:580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-15エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア 2個入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
    仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25エコロジー商品長寿命
一般直管蛍光灯