絞り込み
電球の種類
蛍光灯(4)
電球型蛍光灯(1)
口金
- E26
- E17(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(4)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
電球形状

スパイラル球(3)

ボール球(1)
光色
昼光色(8)
電球色(4)
電圧(V)
- 100(1)
- 110(1)
100・110
ブランド
- オーム電機(6)
- ELPA(3)
- EARTH MAN(1)
- フジマック(1)
オーム電機・ELPA・EARTH MAN・フジマック

電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形
オーム電機(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
電球形蛍光ランプ 60W形
ELPA(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
スパイラルランプ
EARTH MAN(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
LED電球 D形 E26 13W
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
電球形蛍光ランプ 100W形
ELPA(1件のレビュー)¥1,327税込¥1,4601個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
LED電球 D形 E26 7W
オーム電機(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40光色昼光色エコロジー商品省エネ
ボール球形蛍光ランプ 60W形
ELPA¥873税込¥9601個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)12定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)190電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
LED電球 D形 E26 7W
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
エコなボール
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)102質量(g)68口金E26定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53