カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 作業灯
            • ワークランプ・ハンドランプ
              • 乾電池タイプワークランプ(28)
              • コンセントタイプワークランプ(1)
              • 充電タイプワークランプ(102)
絞り込み
電球の種類
ブランド
モノタロウ・ムサシ・ELPA・トライメイト・TMC・オーム電機・BIGMAN(ビッグマン)・DAISHIN(大進)・EARTH MAN・GENTOS・GROZ・HMD WORKS・JEFCOM(ジェフコム)・LED LENSER・MUST TOOL・TAKENOW・ZATTA・アックスブレーン・日本緑十字社・藤田・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ワークランプ・ハンドランプ :「led cob」の検索結果

131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ

    充電式マルチLEDライト 6W小型

    ムサシ(12件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
    材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)45高さ(mm)61質量(g)45奥行(mm)20消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックあり設置方式スタンド・マグネット・フック充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネットあり明るさ(Lm)500(明るさ強の場合)USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • 作業用LEDライトCOB式250lm電池式 オーム電機

    作業用LEDライトCOB式250lm電池式

    オーム電機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    底部マグネット、吊り下げフック付き。 照射角度は約70°。 連続点灯時間は約5.5時間。 COB LED使用
    高さ(mm)220全光束(Lm)約250材質(ケース)ABS連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合連続使用時間(時間)約5.5 ※アルカリ乾電池使用の場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×28(フック収納時)光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本使用電池単3形乾電池×4本照度(Lx)約95(100cm)フックあり電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約70エコロジー商品省エネ
  • LED電池式スリムライト モノタロウ

    LED電池式スリムライト

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質アルミニウム寸法(mm)Φ35×329.50質量(g)185.1(電池含まず)全光束(Lm)側面:280、先端:50保護等級IPX4光源側面:COB、先端LED使用電池単4乾電池×3本(別売)照射距離(m)約24電球の種類LED連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
  • COB LEDライト TMC

    COB LEDライト

    TMC(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
    用途作業現場や夜間の整備作業に付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000防水性IP54充電出力電源(V)DC5電球の種類LED連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
  • マグネット付充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付充電式LEDワークライト

    トライメイト(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 ELPA

    LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害

    ELPA(26件のレビュー)
    ¥1,327税込¥1,460
    1個
    当日出荷
    マグネット(180°回転) フック付き
    高さ(mm)157質量(g)約89(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×157×24(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×3灯使用電池単四形電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約80(パネル)、約110(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(パネル)、20(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)連続点灯時間(時間)約2.5(パネル)、約24(トーチ)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • 多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機

    多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
    高さ(mm)215全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本フック○電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)10照射角度(°)約65エコロジー商品省エネ
  • COB型LED搭載ワークライト SPJR

    COB型LED搭載ワークライト

    SPJR
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
    寸法(mm)約225×58×45質量(g)約170使用電池単3形アルカリ乾電池×3本使用(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり定格光束(Lm)200電球の種類COB LEDエコロジー商品省エネ
  • COBハンディライト SMT

    COBハンディライト

    SMT(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
    付属品専用AC 電源アダプター5V1A材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート寸法(mm)229×52×40全長(mm)229質量(g)271消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)保護等級IP65色温度(K)本体LED:6400電池リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED
  • フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック CUSTOR(クストー)

    フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
    付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコード全長(mm)445材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス質量(g)224消費電力(W)8出力5.0V/1000mAh角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護等級IP54準処連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12バッテリーLi-ion充電式電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回)バッテリー容量(mAh)2200マグネット1個電球の種類LED落下耐久(m)1.7(裸落下試験)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト 5W COB GROZ

    充電式LEDワークライト 5W COB

    GROZ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。
    用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。付属品microUSBケーブルトラスコ品番206-4805セット内容USBケーブル幅(mm)60全長(mm)185材質/仕上ABS樹脂色黒×オレンジ高さ(mm)185質量(g)265奥行(mm)32消費電力(W)5充電時間2.5時間明るさ(Lm)350電球の種類COB LED最大点灯時間3.5時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト 10W COB GROZ

    充電式LEDワークライト 10W COB

    GROZ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
    用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様ポケットやベルトに付けるフック付トラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB電球の種類COB LED点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5エコロジー商品省エネ
  • COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社

    COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式

    日本緑十字社
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
    用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付きトラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390防水保護等級IP54(防沫型)日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
  • COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社

    COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式

    日本緑十字社
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
    用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付きトラスコ品番107-0999幅(mm)40厚さ(mm)35全長(mm)375材質/仕上カバー:ABS樹脂質量(g)200電源リチウムイオン電池光源色白充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)540防水保護等級IP54(防沫型)日本緑十字社品番353015点灯時間(時間)2.5~10最大点灯時間10エコロジー商品省エネ
  • COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き オーム電機

    COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き

    オーム電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
    高さ(mm)158全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)材質(ケース)ABS連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合連続使用時間(時間)約9(側部)、約52(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)59×158×27(フック収納時)光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可使用電源単4乾電池×3本使用電池単4乾電池×3本照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)フックあり電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック 折りたたみ式 作業灯 アウトドア 災害 ELPA

    LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック 折りたたみ式 作業灯 アウトドア 災害

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,899税込¥2,089
    1個
    当日出荷
    マグネット フック付き
    高さ(mm)250質量(g)約99(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142(折り畳み時)/250(本体を開いた状態)×47(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(COB LEDパネル )、110(LEDトーチ )電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)パネル 約2.5、トーチ 約4(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDインスペクションライト 10W COB GROZ

    充電式LEDインスペクションライト 10W COB

    GROZ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。
    用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4809セット内容USBケーブル、専用充電器幅(mm)55全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)683品名インスペクションライト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)10電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB保護等級IP65充電時間(時間)5LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5照射角度(°)50エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA

    LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥912税込¥1,003
    1台
    当日出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
    幅(mm)17厚さ(mm)38全長(mm)166質量(g)約38(電池除く)タイプペン型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17×166×38(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時)フックあり色(本体)グリーン照度(Lux)約280電源供給方式乾電池式アズワン品番64-9711-49マグネットあり明るさ(Lm)240照射角広範囲電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3※アルカリ電池使用時エコロジー商品省エネ
  • COBハンディライト 藤田

    COBハンディライト

    藤田
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
    質量(g)195.8消費電力(W)6本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フック○ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2000使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約570電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
  • COBワークライト 藤田

    COBワークライト

    藤田
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
    質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
  • 充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB GROZ

    充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB

    GROZ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。
    用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4806幅(mm)81厚さ(mm)50全長(mm)458高さ(mm)458質量(g)535使用温度範囲(℃)-10~40電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6LEDCOB明るさ(Lm)650(強)200(弱)点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • COBハンディライト SMT

    COBハンディライト

    SMT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
    幅(mm)52質量(g)271奥行(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付き充電時間(時間)2.5マグネット付き明るさ(Lm)300/600 上部160電球の種類COB LED
  • SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOS

    SG 小型折りたたみCOBワークライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)
    用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off幅(mm)22.3全長(mm)297質量(g)約108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約22.3×297×35保護等級IPx4光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 4.07Wh(内蔵)防塵防水性能IPx4充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1100光束(Lm)最大300電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED、COB連続点灯時間(時間)約2.5~6落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
  • SG コンパクトCOBワークライト GENTOS

    SG コンパクトCOBワークライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)。最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン。の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え。調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能。※赤色モード 点灯・点滅あり。type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
    用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(30cm)、カラビナフック適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off幅(mm)54高さ(mm)60.5質量(g)約73奥行(mm)27.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×60.5×27.9保護等級IPX5光源高輝度3色(白色・暖色・赤色)COB LED × 1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 4.44Wh(内蔵)色温度(K)6500防塵防水性能IPx5フックあり電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)最大500電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約35~500照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3~15照射角度(°)140落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
  • マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付小型充電式LEDワークライト

    トライメイト(30件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
    用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
  • COBワークライト 藤田

    COBワークライト

    藤田
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
    質量(g)258消費電力(W)5本体寸法(mm)341.5×59×39.2バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フック○ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約650電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
  • LEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト ELPA

    LEDポータブルライト 防水 作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト

    ELPA
    ¥2,657税込¥2,923
    1個
    当日出荷
    乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    幅(mm)160厚さ(mm)34高さ(mm)90質量(g)約185(電池除く)タイプポータブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)照度(Lux)約200 ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時電源供給方式乾電池式防水仕様IP44(防沫形)使用場所屋内外明るさ(Lm)550防水保護等級IP44(防沫形)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • SG コンパクトCOB投光器 GENTOS

    SG コンパクトCOB投光器

    GENTOS
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式投光器。最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯。ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時。調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え。調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)。USB Type-Cケーブル(50cm)
    用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル)幅(mm)129厚さ(mm)49.3高さ(mm)97.7質量(g)約346電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×97.7×49.3保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個、高輝度暖色COB LED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 16.28Wh(内蔵)色温度(K)4500使用電池リチウムイオン電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4400光束(Lm)最大770電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約300~770照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3~11落下耐久(m)テスト:2エコロジー商品省エネ
  • 高輝度カラビナ付きCOBライト STAR Light

    高輝度カラビナ付きCOBライト

    STAR Light
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    *小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
    保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン充電池充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間フックあり電源供給方式充電式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)High:約3、Low:約6IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト W6R Work LED LENSER

    LEDワークライト W6R Work

    LED LENSER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品充電ケーブル(Type-C)幅(mm)31高さ(mm)143奥行(mm)45本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54機能ライト:(メインライト)パワー、ローパワー、(スポットライト)ミドルパワー色温度(K)(メインライト) 6000 ~ 7500、(スポットライト) 6000 ~ 7500使用電池専用充電池(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120使用場所屋内外兼用素材ポリカーボネートマグネットあり照射距離(m)(スポットライト)70演色指数(Ra)(メインライト) 80、(スポットライト)70電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト W7R Work LED LENSER

    LEDワークライト W7R Work

    LED LENSER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。 場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し) トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品充電ケーブル(Type-C)幅(mm)31奥行(mm)45本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54色温度(K)4000~7500使用電池専用充電池(内蔵)フック○充電時間(時間)3.5光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV使用場所屋内外マグネット○電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS

    LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き

    HMD WORKS(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOS

    SG 小型COBワークライトハイブリッド

    GENTOS
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
    用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off幅(mm)50全長(mm)83質量(g)約89奥行(mm)31.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×83×31.9保護等級IP54光源高輝度白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP54フックあり充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)800光束(Lm)最大450電源供給方式充電式、乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2~8落下耐久(m)テスト:1
  • フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機

    フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    欠品中
    COB LEDで周囲を明るく照らします。 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます。 マグネット付きで金属面などに固定できます。 全光束は約150ルーメン。 照射角は約50°。 単4乾電池×3本使用(別売)。 連続点灯は約7時間
    高さ(mm)160全光束(Lm)約150材質(ケース)アルミ連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合連続使用時間(時間)約7 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)17×160×30光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本(別売)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約70(100cm)電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約50エコロジー商品省エネ
  • 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式COBカラビナライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
    材質アルミ、ABSフック○バッテリー容量(mAh)500(3.7V )充電方式Type-C充電明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300防水性IP45準拠電球の種類LED
  • COBスリムワークライト セーブインダストリー

    COBスリムワークライト

    セーブインダストリー(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
    材質本体:ABS樹脂、スイッチ部:ポリ塩化ビニル質量(g)42電源単四電池3本本体寸法(mm)30×170×22連続使用時間(時間)約4(強モード)、約7(弱モード)使用電池単四電池3本(別売)フックありライト種類COB LED電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100電球の種類LED
  • LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)

    LEDペンライト

    BIGMAN(ビッグマン)(26件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
    用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
  • 3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN

    3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ

    EARTH MAN
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。
    用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
  • 充電式COB作業灯 Modes

    充電式COB作業灯

    Modes
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    270度の可動領域で必要に応じて光の焦点を合わせられる。1/4インチのカメラネジで三脚等に取付け可能。強力マグネットであらゆる金属面に接着。スイッチ長押しで光量を調節できる調光機能搭載。充電式バッテリー搭載でスマートフォン等への充電も可能。
    セット内容TF-310,USBケーブル材質ABS+PC+TPR+アルミニウム質量(g)205バッテリー3.7V・2000mAhリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約3サイズ(mm)W44×D34×H169明るさ(Lm)COB500、トップライト170電球の種類COB LED点灯時間(時間)トップライト4、メインライト3充電端子USB Type-C

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ