絞り込み
電球の種類
LED(2)
電源タイプ
- 電源コード式(2)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(1)
コード長さ(m)
- 3
- 0.3(25)
- 0.6(7)
- 1(4)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 4.5(1)
- 5(86)
- 10(55)
防水性能
- 防噴流(2)
- 防浸(1)
防噴流・防浸
芯数
- 3芯(3)
3芯
ブランド
- 富士倉(2)
- 日動工業(1)
富士倉・日動工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

LEDフラットライト10W 作業用バイス
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7色シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
プロ仕様AC式投光器
富士倉¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!質量(kg)1.6電圧(V)AC100V(50/60Hz)色温度(K)5500~6000電源タイプ電源コード式サイズ(mm)214×86×146アズワン品番64-9675-52防水保護等級IP65耐雷サージ1000V対応電源ケーブル3芯アース防雨式
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器
富士倉¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!タイプ広角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100角度(°)110電源コード(m)3芯数3色温度(K)6000防塵防水性能IP67電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグLED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)3600