絞り込み
電球の種類
HIDランプ(1)
LED(2)
レフランプ(2)
電源タイプ
- 電源コード式(5)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 6000~7000未満(1)
- 8000~9000未満(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(5)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 500~600未満(1)
コード長さ(m)
- 0.3(4)
- 5(5)
- 10(5)
0.3・5・10
防水性能
- 防噴流(2)
- 防水(1)
- 防滴(1)
- 防雨(4)
防噴流・防水・防滴・防雨
芯数
- 2芯(4)
- 3芯(3)
2芯・3芯
ブランド
- タイカツ
- 日動工業(48)
- ハタヤリミテッド(27)
- TRUSCO(18)
- 岩崎電気(4)
- スイデン(4)
- 富士倉(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- キタムラ産業(2)
- イチネンTASCO(2)
- WING ACE(2)
- 矢田電気(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ユニックス[照明](2)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- 日機(1)
- SUNWAY(サンウェイ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

HIDランプ(1)

LED(2)

レフランプ(2)

投光器 二芯
タイカツ(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
水銀灯投光器
タイカツ¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100口金E39電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
LED投光器
タイカツ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命