絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(1)
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類レフランプ(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(5)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(5)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 500~600未満(1)
コード長さ(m)
  • 0.3(4)
  • 5(5)
  • 10(5)
0.3・5・10
防水性能
  • 防噴流(2)
  • 防水(1)
  • 防滴(1)
  • 防雨(4)
防噴流・防水・防滴・防雨
芯数
  • 2芯(4)
  • 3芯(3)
2芯・3芯
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(74)
  • ハタヤリミテッド(34)
  • TRUSCO(20)
  • 富士倉(8)
  • NEXcell(8)
  • 岩崎電気(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • スイデン(4)
  • EARTH MAN(3)
  • エスコ(3)
  • キタムラ産業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • WING ACE(2)
  • グリーンクロス(2)
  • 矢田電気(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ユニックス[照明](2)
  • シャープ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
HIDランプ
HIDランプ(1)
LED
LED(2)
レフランプ
レフランプ(2)
  • 投光器 二芯 タイカツ

    投光器 二芯

    タイカツ(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
  • 投光器 三芯 タイカツ

    投光器 三芯

    タイカツ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    電球の種類レフ球使用場所屋外用特殊用途防雨防滴電源タイプ電源コード式定格電圧(V)110芯数3耐水性防雨・防滴タイプ
  • LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ

    LED投光器 TK-LED200シリーズ

    タイカツ(14件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
    付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 水銀灯投光器 タイカツ

    水銀灯投光器

    タイカツ
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
    用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。口金E39仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
  • LED投光器 タイカツ

    LED投光器

    タイカツ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
    用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
クランプ式投光器