絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(2)
コネクタ形状
  • その他(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
ブランド
  • hoco
  • モノタロウ(18)
  • StarTech.com(790)
  • サンワサプライ(535)
  • ダイヤトレンド(405)
  • 変換名人(235)
  • エレコム(227)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(157)
  • LINDY(109)
  • アイネックス(106)
  • 日本製線(98)
  • BUFFALO(バッファロー)(90)
  • PANDUIT(パンドウイット)(90)
  • ATEN(71)
  • エスエスエーサービス(70)
  • 冨士電線(東京)(68)
  • OWLTECH(オウルテック)(63)
  • CIO(59)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
  • オーム電機(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UA27 HDMI 変換ケーブル for iOS hoco

    UA27 HDMI 変換ケーブル for iOS

    hoco
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad(iOS 8pin端子搭載)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。iPhone、iPadの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。アプリやドライバーは不要、機器同士を接続するだけでご利用いただけます。
    ブラック質量(g)約43ケーブル長(m)約2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×90×30保証期間初期不良のみ入力端子iOS 8pin(オス)出力端子HDMI(オス)素材ナイロンケーブル対応解像度最大 1920×1080P(FULL HD)
  • hoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m hoco

    hoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m

    hoco
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載機器(パソコンやスマホなど)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。 ドライバー不要で機器同士を接続するだけでご利用いただけます。 ※DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 テレビにつないで大画面で楽しむ パソコンやスマホの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。 インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合もございます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力することができません。 ケーブル1本で簡単接続 専用アプリやドライバーのインストールしなくても、ケーブルを接続するだけで準備完了。直ぐにテレビ出力ができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
    出力端子HDMI(オス)ケーブル長(m)約2.0入力端子Type-C(オス)対応解像度最大4K/30Hzブラック
  • hoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック hoco

    hoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック

    hoco
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    電圧をレベルメーター風に表示するC to Cケーブル。コネクタ部に電圧を示すレベルメーター風のカラーインジケータを搭載しており、充電電圧の変化が一目でわかります。[5V:緑LED] & [9-12V:青LED] & [15-20V:橙LED]※満充電付近でLEDは消灯します。
    ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラック hoco

    hoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラック

    hoco
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    充電速度が見える!デジタル電力計を内蔵したPD100W対応ケーブル。PD充電に対応するスマートフォンやタブレット、ノートPCの高速充電に対応しています。
    ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hoco

    hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー

    hoco
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)
    グレー
  • hoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック hoco

    hoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック

    hoco
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    充電速度を可視化!デジタル電力計を内蔵したType-Cケーブル。本製品のコネクタには、充電状況を一目で確認できるインジケータが搭載され、本製品を流れる電力をWで表示、ケーブルは最大5Aに対応しています。
    ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー

    hoco
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    イエロー全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック

    hoco
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD27W ブラック hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD27W ブラック

    hoco
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C to iOSケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
ケーブル