絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(839)
  • RS PRO(782)
  • サンワサプライ(570)
  • BUFFALO(バッファロー)(544)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(356)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(351)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(217)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • サンワダイレクト(105)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(83)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(59)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(5)
  • 1~2未満(17)
  • 2~3未満(11)
  • 3~5未満(12)
  • 5~10未満(15)
  • 10~50未満(30)
  • 100以上(4)
コネクタ形状
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)(2)
  • DVI-D(オス) - DVI-D(オス)(1)
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(12)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(C)(メス)(3)
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(1)
  • その他(47)
変換タイプ
  • オス - オス(19)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(10)
  • 色ブラック(27)
  • 色ブルー(27)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
microUSB保護キャップ 5個 エスコmicroUSB保護キャップ 5個エスコ
590税込649
1箱(5個)
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。使わない時のスマホやタブレットのマイクロUSBコネクタをホコリから守ります。従来のマイクロUSBキャップより端子が長く、より抜けにくい構造です。マイクロAB、マイクロBの両方のコネクタに対応します。
仕様●サイズ:W9×D5.5×H3.5mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.1g●入数:5個(マイクロUSB用)アズワン品番65-9282-06
3.0m HDMIケーブル エスコ3.0m HDMIケーブルエスコ
2,299税込2,529特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940PM-35ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
5.0m DVI シングルリンクケーブル エスコ5.0m DVI シングルリンクケーブルエスコ
4,630税込5,093
1個
欠品中
DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。
エスコ品番EA764AF-14ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状DVI-D(24ピン・オス) - DVI-D(24ピン・オス)プラグ金メッキシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920dpi×1200dpi)フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-87
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
コンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ エスココンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
データ転送速度:最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。データ転送速度 最大921.6Kbpsです。 ※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。512バイトのバッファ内蔵です。 ※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。 ※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver.1.1準拠●ケーブル長:約0.3m●コネクタ形状:USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット)●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと)保存温度範囲/-20~80℃ 湿度0~80%(結露なきこと)●重量:約45g●電源:バスパワー(最大100mA)アズワン品番65-9278-27
DisplayPort用保護キャップ 6個 エスコDisplayPort用保護キャップ 6個エスコ
590税込649
1箱(5個)
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。使わない時のディスプレイポートコネ
仕様●サイズ:W19.1×D7.2×H13.9mm●セット内容:6個入り●材質:PE●重量:0.2g●対応端子:DisplayPortメスコネクタ専用アズワン品番65-9282-05
240mm タブレットアーム クランプ式 エスコ240mm タブレットアーム クランプ式エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式アズワン品番65-3891-60
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 エスコ1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm転送速度(Mbps)480Mbpsアズワン品番65-9280-90
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-86
0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング エスコ0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニングエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29gアズワン品番65-9281-24
Type-C用保護キャップ USB EA764BKシリーズ エスコType-C用保護キャップ USB EA764BKシリーズエスコ
590税込649
1箱(5個)
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合がございます。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。5個入りです。
仕様●コネクタ:Type-C オスコネクタ専用●サイズ:W9.8×D4.1×H7.9mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.2g●入数:5個アズワン品番65-9281-97
LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズエスコ
1,460税込1,606特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
規格CAT6
コンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ エスココンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
データ転送速度:最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。データ転送速度 最大921.6Kbpsです。 ※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。512バイトのバッファ内蔵です。 ※COMポート経由で
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver.1.1準拠●ケーブル長:約1.0m●コネクタ形状:USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット)●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと)保存温度範囲/-20~80℃ 湿度0~80%(結露なきこと)●重量:約58g●電源:バスパワー(最大100mA)アズワン品番65-9278-28
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8アズワン品番65-9281-83
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,470税込2,717
1本
翌日出荷
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8アズワン品番65-9281-90
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
2,920税込3,212
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbpsアズワン品番65-9281-95
ケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズ エスコケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズエスコ
8,100税込8,910
1個
8日以内出荷
キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個アズワン品番65-9286-53
アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ エスコアクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズエスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB(A)メス-USB(A)オス●長さ:12m●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポートを持つ機種)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:446g●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●消費電流:最大60mAケーブル長(m)12アズワン品番65-9280-81
AC100V/550W 電動エアダスター エスコAC100V/550W 電動エアダスターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付アズワン品番65-5658-79
15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6.4
5m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ5m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)6.4
3m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ3m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)6.4
2m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ2m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6.4
1m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ1m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6.4
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
8,690税込9,559
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)40規格CAT5eケーブル長(m)40コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m USBケーブル (CBタイプ) エスコ1m USBケーブル (CBタイプ)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
長さ(m)1
10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)10ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
1mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ1mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)1ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) エスコ3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)エスコ(1件のレビュー)
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940PM-13ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス機能ARC対応、HEC対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
ケーブル