Type-C変換ケーブルエスエスエーサービス5日以内出荷
外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。
端子USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
Type-C変換アダプタエスエスエーサービス6日以内出荷
Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。
コネクタ形状変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス形状アダプタタイプ変換タイプオス - メス
USB巻き取りケーブルエスエスエーサービス(1件のレビュー)当日出荷
USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm)最大約70コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オスUSBタイプUSB2.0準拠仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合変換タイプオス - オス
USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CMエスエスエーサービス11日以内出荷
暗闇で光る蓄光コネクタ
56kΩ安全基準適合
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB2.0A(オス) /Type-C(オス)インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)50ケーブルタイプオス-オス
USBスイングケーブルエスエスエーサービス6日以内出荷
充電しながらスマホやケータイゲーム機を使っても邪魔になりにくい可動コネクタ可動部がテンションを軽減するので断線やコネクタの破損を予防USB PD(PowerDelivery) 60W対応 QuickCharge2.0/3.0 対応
色ブラックケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C可動範囲(°)コネクタ:180
充電ケーブルエスエスエーサービス欠品中
1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。
規格USB2.0対応PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用)全長(cm)ケーブル:約20端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります