絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- モノタロウ(62)
- メディアカバーマーケット(37,469)
- エレコム(4,249)
- サンワサプライ(2,600)
- StarTech.com(1,854)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,490)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,212)
- RS PRO(933)
- サンワダイレクト(909)
- トリニティ(862)
- LEPLUS NEXT(766)
- ナカバヤシ(685)
- 光興業(606)
- ATEN(592)
- PGA(588)
- 明工社(553)
- アイネックス(491)
- ダイヤトレンド(457)
- オーム電機(446)
- ブランドをもっと見る

USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980