カテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(38)
- FCコネクタ - FCコネクタ(43)
- HDMI(A) - HDMI(A)(65)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(79)
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(102)
- HDMI(オス) - HDMI(メス)(51)
- LCコネクタ - FCコネクタ(36)
- LCコネクタ - LCコネクタ(131)
- LCコネクタ - SCコネクタ(75)
- LCコネクタ - コネクタなし(35)
- SCコネクタ - FCコネクタ(47)
- SCコネクタ - SCコネクタ(89)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(41)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(125)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(118)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(77)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(48)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(153)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(128)
- その他(1,041)
- コネクタ形状をもっと見る
色
ブランド
- モノタロウ(19)
- ATEN(78)
- BUFFALO(バッファロー)(516)
- FCT - A MOLEX COMPANY(78)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(291)
- LINDY(140)
- PANDUIT(パンドウイット)(95)
- RS PRO(818)
- StarTech.com(827)
- VENTION(84)
- アイネックス(226)
- エスエスエーサービス(71)
- エスコ(93)
- エレコム(323)
- サンワサプライ(544)
- サンワダイレクト(110)
- ダイヤトレンド(419)
- メディアカバーマーケット(161)
- 変換名人(238)
- 日本製線(99)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

変換アダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換する事ができます。4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。コンパクトなアダプタ型ですっきりと配線ができます。仕様HDR対応:非対応、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2規格DisplayPort:Ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス※ACTIVEタイプ対応機種<パソコン>DisplayPort端子を搭載した各社パソコン※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します/※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます/※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です/※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません/※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません/※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※すべての機器での動作を保証するものではありませんポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス対応解像度3840×2160/60Hz、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、最大4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pinアダプタタイプDisplayPort変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 1.4、HDCP 2.2HDR対応なし
LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のフラットLANケーブルです。薄型で取り回ししやすく、カーペット下、ドアの隙間、機器裏などの省スペース配線に便利。ギガビット通信対応で、PC、Wi-Fiルーター、ハブ、ネットワーク機器の有線接続に適した爪折れ防止タイプです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.4色ブルー規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体より線パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○カテゴリーCAT6
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)
ダイヤトレンド¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタ2連LCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメス-メス
リンクケーブル
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981本当日出荷USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。伝送速度(Gbps)5(USB3.2/3.1 Gen1(USB3.0))ケーブル長(m)約1.5仕様ケーブル長:約1.5m色ブラックコネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換)アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480(USB2.0)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1)消費電流約160mA(最大)コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
RJ-45用中継アダプタ
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ転送速度(Gbps)10色ホワイト質量(g)4.4規格10GBASE-T、カテゴリ6Aコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応メス形状RJ-45変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピン色ブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12プラグ金メッキアダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なしUSBタイプUSB3.2 Gen2オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド変換タイプオス - オス
USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応
エレコム¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた、手触りの良いケーブルです。用途やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、機器の充電やデータ転送ができます。 。USB Power Delivery対応で、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンド仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI(R)入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。ドライバーは不要で、本製品1本で高画質映像と音声を伝送できます。 。HDMIケーブルを追加で準備する必要がなく、簡単に接続が可能です。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-Cプラグ - HDMIプラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM)Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどプラグ金メッキ環境対応THINK ECOLOGYマークケーブル太さ(mm)約4.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzシールド形状3重シールドケーブルタイプやわらかタイプ
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス
アイネックス(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。転送速度(Gbps)10(理論値)色ブラック規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5アダプター型式パッシブ特性ありメス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス変換タイプメス-メス
VGA to HDMI 変換アダプタ
Vodaview¥4,998税込¥5,4981個当日出荷VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。仕様HDCP:非対応色黒規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状D-sub15ピンメス形状HDMI19ピン変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m
MCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定転送速度(Gbps)最大5 (理論値)ケーブル長(m)2色黒コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル
トライメイト¥499税込¥5491個当日出荷マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。用途マイクロHDMIからHDMIへ変換する色ブラック全長(cm)16オス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
USB Type C オーディオ変換アダプタ
トライメイト(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です用途USB オーディオ変換、出力の増設インターフェイスType-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック)オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50色グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
RJ45コンソールケーブル
エスエスエーサービス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。1Mbpsの転送レートに対応します。転送速度(Mbps)1色ブラックケーブル長(m)1変換タイプオス - オスコネクタ1USB-Aコネクタ2RJ-45
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIマイクロ端子ケーブル
SONY(ソニー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIマイクロ端子(19ピン-TypeDコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に24Kメッキを採用し、高い信頼性と耐久性を実現。経年変化による伝送品質の劣化を防止色黒コネクタ形状HDMIタイプDオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
映像系変換コネクタ VGA(メス) → VGA(メス)中継コネクタ VGA(メス) / VGA(メス)
SSAサービス(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷VGA(ミニD-sub15ピン)接続ケーブル同士を連結できる中継用コネクタです。 VGAケーブル同士の延長中継に使用できます。コネクタ形状VGA(ミニD-sub15ピンメス) - VGA(ミニD-sub15ピンメス)メス形状VGA(ミニD-sub15ピン)変換タイプメス - メス
DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス
StarTech.com¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適ケーブル外径(Φmm)7.5伝送速度(Gbps)32.4色ブラック規格DisplayPort 1.4コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスプラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)VESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチありコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
USB2.0延長ケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。伝送速度(Mbps)480色ライトグレー規格UL20276コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ2USB Type-A
CAT5e対応LANケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。規格CAT5eプラグ付コネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止〇
下L型シリアルATA3ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 下L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
光アダプタ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-66メス形状SCコネクタ×2ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
カテゴリ6準拠極細LANケーブル
サンワサプライ¥619~税込¥681~1本当日出荷直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)3.2色ブルー規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムコネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
Lightning - Digital AVアダプタ
Apple¥7,982税込¥8,7801台7日以内出荷Lightning - Digital AVアダプタは、Lightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodで利用できます。Lightning - Digital AVアダプタを使えば、アプリケーション、プレゼンテーション、ウェブサイト、スライドショーなど、お使いのデバイスのスクリーンで見ているあらゆるものを、HDMI搭載のテレビ、ディスプレイ、プロジェクタ、またはそのほかの互換性のあるディスプレイに最大1080pのHD画質でミラーリングできます。さらに、映画、テレビ番組、撮影したビデオなどのビデオコンテンツを大きなスクリーンに最大 1080pのHD画質で出力します。使い方は、お使いのデバイスのLightningコネクタにLightning Digital AVアダプタをつなぎ、テレビやプロジェクタにHDMIケーブル(別売り)を接続するだけです。テレビやプロジェクタに接続するにはHDMIケーブル(別売り)が必要です。ビデオ出力およびオーディオ出力の両方をサポートします。付属品Lightning - Digital AVアダプタ仕様HDMILightning
D-Sub9ピンコネクター/オス・オス/RS232Cシリアルポート 中継 アダプター/小型 DB9 ジェンダーチェンジャー
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷RS232Cシリアルポートのジェンダーチェンジャー。2つのRS232Cシリアルコネクターを備え、9ピンメスポートを9ピンオスポートに変換する費用対効果の高いソリューション長さ(mm)18幅(mm)31色ブラック高さ(mm)13質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DB9(D-Sub、9ピン)コネクタB1x DB9(D-Sub、9ピン)
EMEET Daisy Chain Cable 5m E5254
EMEET¥7,598税込¥8,3581台8日以内出荷【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:5mケーブル長(m)5
HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム
エレコム¥989~税込¥1,088~1個当日出荷最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスリム
HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。帯域幅(Gbps)最大48仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
エレコム¥709~税込¥780~1個当日出荷UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピンパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル
BELKIN(ベルキン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB miniケーブル
サンワサプライ¥799~税込¥879~1本当日出荷USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。ケーブル径(Φmm)約2.5コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オスプラグ金メッキシールド2重シールドUL規格UL2725USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オスUSB規格USB2.0/USB1.1
変換プラグ USB B(メス)→miniUSB(オス)
変換名人¥449税込¥4941個当日出荷USB B(メス)-miniUSB(オス) 変換アダプタオス形状miniUSBメス形状USB B変換タイプメス - オス
HDMIケーブル
ATEN(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現帯域幅(Gbps)18色ブラック規格HDCP2.2準拠コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス機能3D/Deep color対応プラグ金メッキマウント3D、Deep Color、4KRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス
タイムリー¥279税込¥3071個当日出荷M/B用USBケーブルを背面ポート/PCIボード上のUSBコネクタに接続するためのケーブルです。USB2.0対応。仕様内蔵USBケーブルAコネクタ-バラ4Pオス、USB信号:バラ4ピン白-DATA、緑+DATA、赤POWER(VCC)、黒GROUND色ホワイト/ミドリ/レッド/ブラックケーブル長(cm)40変換タイプオス - オス![AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407535-210927-02.jpg)
AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m]
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個欠品中DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。ケーブル長(m)1.5ケーブル径(Φmm)7.0色ブラック規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort![[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407438-210927-02.jpg)
[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT
アイネックス¥579税込¥6371個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠色ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。色白ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能HEC対応プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)4.8対応解像度2K/4KHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム/巻取式変換タイプオス - オス









































![AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407535-210927-02.jpg)
![[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407438-210927-02.jpg)








![LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328186-260930-02.jpg)
![LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328351-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327398-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327249-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328159-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328281-260930-02.jpg)




![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)