絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(11)
  • 1~2未満(25)
  • 2~3未満(23)
  • 3~5未満(23)
  • 5~10未満(27)
  • 10~50未満(29)
  • 50~100未満(3)
  • 100以上(4)
  • その他(1)
コネクタ形状
  • LCコネクタ - LCコネクタ(7)
  • LCコネクタ - SCコネクタ(2)
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
  • SCコネクタ - SCコネクタ(3)
  • その他(6)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(15)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(20)
  • 色グレー(18)
  • 色パープル(21)
  • 色ブラック(18)
  • 色ブルー(50)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(18)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(843)
  • RS PRO(775)
  • サンワサプライ(549)
  • ダイヤトレンド(425)
  • BUFFALO(バッファロー)(354)
  • エレコム(327)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(222)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(159)
  • サンワダイレクト(112)
  • LINDY(109)
  • 日本製線(99)
  • エスコ(95)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(80)
  • ATEN(78)
  • エスエスエーサービス(71)
  • 冨士電線(東京)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
    用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
  • LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
  • カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
  • カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
  • カテ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテ6A UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    規格CAT6A特性難燃性ケーブル径(Φmm)6.4
  • 光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
    用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoBケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,098税込3,408
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
  • MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6 PANDUIT(パンドウイット)

    MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋(6個)
    当日出荷
    FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。
    用途MTPコネクタのクリーニング用トラスコ品番148-7213質量(g)19
  • NetKeyTM Cat6 UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)

    NetKeyTM Cat6 UTPケーブル

    PANDUIT(パンドウイット)
    50,980税込56,078
    1巻
    当日出荷
    NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
    用途Cat6のLANケーブル配線に。トラスコ品番660-8730材質難燃性PVC質量(kg)11.6/リール(梱包含む)ケーブル:青規格Cat6全長(m)305寸法(m)パーマネントリンク:90ケーブル外径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • デュプレックスLCアダプターモジュール(青) PANDUIT(パンドウイット)

    デュプレックスLCアダプターモジュール(青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,698税込5,168
    1式
    当日出荷
    Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
    タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
  • 光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
    用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4818高さ(mm)12.7質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~60芯数最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)縦(mm)79.4横(mm)62.7
  • 光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信にアクア使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
  • 光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
    用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
  • 光ファイバーOM3パッチコード 両端LC PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOM3パッチコード 両端LC

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
    用途光ファイバー通信にケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
  • カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5EUTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,390税込1,529
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528特価
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
    用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ケーブルスリム結線T568B
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルスリム結線T568A
  • 高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
    用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番818-0836材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、種類UTP全長(m)1ケーブル長(m)1コネクタありケーブル径(Φmm)6
  • カテゴリ6 JJアダプタ RJ45中継用ジャック CC688シリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JJアダプタ RJ45中継用ジャック CC688シリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。、LANケーブルの延長。
  • カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 カテゴリ6 LAN配線用。
    仕様●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174グレーアズワン品番67-6604-94
  • カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ6通信用コネクタ。
    仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890アズワン品番67-6602-76
  • カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ5e通信用コネクタ。
    仕様●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878アズワン品番67-6602-75
  • カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1箱(10本)
    23日以内出荷から27日以内出荷
    カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    23日以内出荷
    ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 110パッチコード 両端110コネクタ(1ペア)付 PANDUIT(パンドウイット)

    110パッチコード 両端110コネクタ(1ペア)付

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1箱(10本)
    23日以内出荷
    両端に110コネクタが付いています。
    用途110コネクタの接続に。インターナショナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー) PANDUIT(パンドウイット)

    Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    91,980税込101,178
    1巻
    翌々日出荷から23日以内出荷
    Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
    用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFQカセット向けパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)

    SFQカセット向けパッチパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1箱(10個)
    39日以内出荷
    SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。
    用途SFQカセットの取付けに。トラスコ品番145-4824材質冷延鋼長さ(mm)44.7幅(mm)482.6高さ(mm)43.94ポート数24RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U
  • スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット)

    スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(10本)
    23日以内出荷
    現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
    用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーパッチパネル用ストレインリリーフバー PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチパネル用ストレインリリーフバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1個
    23日以内出荷
    パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。
    用途光ファイバーケーブルの配線にトラスコ品番267-3348RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDFlex光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)

    HDFlex光ファイバーカセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    87,980税込96,778
    1個
    39日以内出荷
    6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。
    用途光ファイバーケーブルの配線に仕様6 ポート、12 芯(1 MPO)トラスコ品番145-4826タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
    用途光ファイバーケーブルの配線に仕様両面テープ付トラスコ品番145-4793使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U用
  • SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル PANDUIT(パンドウイット)

    SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    39日以内出荷
    SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。
    用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。トラスコ品番145-4802材質ポリカーボネート長さ(mm)55.88幅(mm)105.41高さ(mm)20.57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
ケーブル