ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム当日出荷から3日以内出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
LANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプエレコム(5件のレビュー)当日出荷
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。
屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ
AWG24の単線仕様です。
インターフェース両端:RJ-45コネクター付き※100mのみコネクタなし動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5E
LANケーブルサンワサプライ当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
LANケーブルサンワダイレクト当日出荷から4日以内出荷
カテゴリ6A LANケーブルを自作するためのケーブルです。
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、これからの高速ネットワークに対応できます。
ケーブル内に十字介在が入っているので、信号線同士の電磁波干渉ノイズ、また伝送信号の漏れを防止し、信号伝送損失を抑えることができます。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで印刷されています。
仕様(ケーブル導体)24AWG、(色配線)TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプ、 自作用、丸型ケーブル規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造(ケーブル導体)単線適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz対応コネクタカテゴリ6A用RJ-45コネクタ(単線用)500-LAN-RJ6※カテゴリ6/5e用で販売していますが、透過式でより戻しを最大限抑えることができ、カテゴリ6Aの性能も発揮できます。芯数(ケーブル)8芯(4P)特性インピーダンス100Ωケーブル(構造)UTPケーブル外径(Φmm)5.8シールドUTP4対(8芯)通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6A
LANケーブルサンワサプライ当日出荷から3日以内出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル使用場所屋外通信速度10Gbps導体単線特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
カテゴリ6UTP単線ケーブルのみサンワサプライ当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブーツADT-MC7シリーズ
LANケーブルサンワサプライ当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5.8
LANケーブルサンワサプライ3日以内出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性500MHzでエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、自作用コネクタ:ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ (ケーブル外被をカットしながら加工が必要)色ブラックタイプスタンダード(丸型)規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)構造単線対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタ×シールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用/自作用通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)100結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])23給電方式PoE対応爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)23カテゴリーCAT6A
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
屋外用LANケーブル 300mBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)10.1色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.3使用場所屋外導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ブルーBUFFALO(バッファロー)当日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 グリーンBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色グリーン規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
POEカテゴリ6LANケーブルのみ200mサンワサプライ3日以内出荷
対応機種圧接工具LAN-TL12(かしめ工具)/モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)芯数8芯シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJPOE-10(PoEカテゴリ6 RJ-45コネクタ)アズワン品番64-0873-07適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
Cat5e LANケーブル 100m 単線 パープルBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色パープル規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブルBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ撚線
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ライトブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 パープルBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色パープル規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ホワイトBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
ツメ折れないCat5e LANケーブル STPBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプシールドタイプ
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタありケーブル外径(Φmm)約6.0結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止○
ツメの折れないLANケーブル Cat5e フラット100m ブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
コネクターのないCat5e対応のドラムタイプのLANケーブルしなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造ヨリ線コネクタ形状両端にコネクターのないドラムタイプ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式ストレート通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)厚さ 2.1×幅 8.0爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
LANケーブル CAT6A ギガビット 単線 コネクタ無 段ボール箱 長尺 RoHSエレコム(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル太さ(mm)約6.2爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
LANケーブルATEN3日以内出荷から4日以内出荷
BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。
出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。
用途ネットワークの構築に色ブルー規格CAT5eタイプBELDEN 1700Aコネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オスケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
Cat5e LANケーブル 300m 単線 ブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 オレンジBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色オレンジ規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 グリーンBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色グリーン規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 ライトグレーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 ホワイトBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトグレーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 ライトブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ライトブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 オレンジBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色オレンジ規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24ケーブルタイプ4対UTPケーブル
CAT5e自作用LANケーブルサンワサプライ当日出荷から10日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルーエレコム(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応したのLANケーブルです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45TY10、LD-RJ45TY100導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)ケーブル形状段ボール箱入り(リレックス)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24カテゴリーCAT5eコネクタの有無無PoE対応4-pair PoE対応
LANケーブルATEN3日以内出荷
HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルです。
HD映像、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を含む複数の信号伝送を最適化します。
編組とアルミによる二重シールドを採用しているため、ノイズ遮蔽効果が高く、映像信号の品質を保ったまま、長距離伝送を行うことができます。
4K解像度の映像信号を伝送可能です。
用途HDBaseT対応製品にケーブル長(m)305色ブルー規格CAT6直流抵抗≦5%コネクタ形状RJ-45 オス・オスケーブル外径(Φmm)7.4±0.2シールドSF/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60保管温度(℃)-20~60絶縁抵抗(MΩ/km)5000RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)≦9.38/0.1導体サイズ(AWG[mm2])23静電容量(nF/km)≦330/0.1ケーブルタイプ巻取式被覆材PVC
LANケーブルATEN3日以内出荷から22日以内出荷
誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。
十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。
コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。
用途HDBaseT対応製品に色ライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
LANケーブルサンワサプライ当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100mエレコム翌々日出荷
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクターなしのケーブルのみタイプです。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 使用残量がわかるレングスマーク付きです。 ※レングスマークは残量の目安です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。 必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです。ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です。 やわらかい素材のツメを採用し、ツメ折れによる着脱不良を防ぎます。 芯線の色が鮮やかなため、識別が容易にでき、加工がしやすいケーブルです。 適合コネクターはLD-6RJ45T10(10個入り)、LD-6RJ45T100(100個入り)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約100構造単線(AWG23)材質(シース)PVC芯数8芯シールドなし(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.2パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)PoE対応○(PoE/PoE+)
エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみサンワサプライ3日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。
リールボックスタイプです。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
イーサネット接続ケーブルカナレ電気¥39,980~税込¥43,978~
1本(100m)
3日以内出荷から15日以内出荷
移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。 カテゴリ5eケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。やわらかく扱いやすいケーブルを採用しています。耐久性にも優れており、敷設と撤去をくりかえす移動用途に最適です。コネクタは、RJ45とイーサコンの2種類をご用意しました。ETC***S-M及びETC***L-MはPoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
超フラットケーブルのみサンワサプライ3日以内出荷から10日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。
わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応適合コネクタADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)沖電線5日以内出荷
屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。
外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。
RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル色黒規格CAT5ケーブル長(m)100構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります