絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(5)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
インターフェース
  • USB2.0(5)
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • オス - メス(1)
  • 色ブラック(7)
転送速度
  • 480Mbps(3)
480Mbps
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
シールド
  • 2重シールド(7)
2重シールド
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.2
  • 2.7(2)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.5(6)
  • 3.6(1)
  • 3.8(2)
  • 4(6)
  • 4.2(8)
  • 4.5(11)
  • 4.6(3)
  • 4.7(2)
  • 4.8(3)
  • 4.9(2)
  • 5(7)
  • 5.2(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7.3(1)
  • 9(1)
ブランド
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ケーブル :「USB c」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
  • usb c ケーブル
  • usb c 変換
  • usb c-c
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.2パッケージPET箱+紙台紙
USB2.0 TypeC - microBケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - microBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - miniB ケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5ケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-B 3A出力 ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
USB2.0 TypeC - Bケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - Bケーブルサンワサプライ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオスシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB2.0 TypeC ケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC ケーブルサンワサプライ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスシールド2重シールド特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB2.0変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)BUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.2変換タイプオス-メス
ケーブル