カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- 水本機械製作所(232)
- エスコ(133)
- TRUSCO(113)
- スリーエッチ(54)
- 大洋製器工業(52)
- コンドーテック(42)
- ニッサチェイン(37)
- AIOULE(ふじわら)(29)
- ひめじや(25)
- オーエッチ工業(20)
- スーパーツール(20)
- 象印チェンブロック(20)
- アイアイ(18)
- WAKI(和気産業)(15)
- KITO(キトー)(14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- シライ(11)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- イーグルクランプ(8)
- ブランドをもっと見る

4本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(7件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
バキュームリフター
H&H(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)270耐荷重(kg)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
ステンレス キーリング
ひめじや(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)40種類リンク使用荷重(kg)4
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H
水本機械製作所(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付材質SUS304
バランスエース(リトラクタ)
日東工器(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(1個)ほか当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
鍛造シャックル
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷鍛造商品で熱処理済です用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316
鉄ユニクロ カラビナフック
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。材質鉄種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
スリムフック(安全レバー付)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
ミニクリップ ステンレス製
水本機械製作所(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(2個)当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
グランドフックA型
TRUSCO(11件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(2個)当日出荷リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
Sフック ロングタイプ
友屋(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304
ドラムリフター
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
ステンレス カットマンテル キーリング付
ひめじや(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!全長(mm)約600
ハンド吸着盤
シンワ測定(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
枠式ターンバックル (両オーフ)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイ (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材