絞り込み
ブランド
材質
エコロジープロダクト
ワリカンとは、ワイヤーやロープ、紐先に取り付けられた末端金具同士を、連結させるときに使用する器具です。形状がシンプルなので、連結部分に使用しているワイヤーやロープの痛みを、最小に抑えることができます。使用されている材質は、ステンレスや鉄製の商品が主流です。主に物流現場や保管倉庫をはじめ、さまざまな場所で使用。商品によっては安全金具付きのジョイントが存在しているので、使用環境に合わせて商品を選択することが可能です。
「使用荷重」から絞り込む

ステンレス ワリカン 内長27mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥129税込¥1421個3日以内出荷プライヤ等でしぼって閉じます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1517材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)12寸法L(mm)27寸法D(mm)5寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.20