電気材料 :「DeviceNet ケーブル」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル 適合固定部 長さ(m)100 材質(シース)耐油・難燃PVC 材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) シース色グレー 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)120(1MHz) 条長(m)100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります