絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,678)
  • Panasonic(パナソニック)(2,557)
  • RS PRO(2,200)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • エスコ(1,916)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,503)
  • 神保電器(1,328)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,295)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,080)
  • ELPA(718)
  • 明工社(541)
  • AMPHENOL(378)
  • オーム電機(376)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(298)
  • TRUSCO(293)
  • 未来工業(293)
  • TERADA(寺田電機製作所)(289)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン)

    TAKIGEN(タキゲン)
    187税込206
    1個
    欠品中
    大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
    用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨タキゲンコード24562
  • 防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    防水ケーブルクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    210税込231
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
    用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料