電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。 間隔(m)1
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能
用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能 質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100/180/250 定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り) 使用温度(℃)-15~45 全光束(Lm)12000/20000/30000 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 ケーブル【ACケーブル】3芯5m 配光角度(°)≧240 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.55MB) 直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります