電気材料 :「切り口保護」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)33.4 トラスコ品番819-3727 幅(mm)41.8 厚さ(mm)41 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンドIMS19T75-QR6L 使用場所屋内外
1袋
59,980 税込65,978
9日以内出荷

バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)22.6 厚さ(mm)4.1 使用温度範囲(℃)-80~538
1袋
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4426 幅(mm)18.7 厚さ(mm)4.1 質量(g)399 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋(100個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4418 幅(mm)15.5 厚さ(mm)4.1 質量(g)345 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋
7,998 税込8,798
翌々日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4400 幅(mm)12.3 厚さ(mm)4.1 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋
6,998 税込7,698
翌々日出荷

手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。 幅(mm)155 長さ(mm)74.6 質量(g)77 仕様ナイロン結束バンド専用 材質プラスチック
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります