電気材料 :「組端子台用ねじ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153
材質カバー:ビニル樹脂製
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)63.2
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
質量(g)78.8
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm
適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形)
電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形
色黒
質量(g)72.5
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)
適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形)
電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。同じさし込み口が2つある複式コンセントです。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状平刃形
色黒
質量(g)79.6
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ2~2.6、3.5mm2
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)54.4
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。
電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線38mm2
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線38mm2
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)53.9
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA 5-15
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
質量(g)151.4
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ2~3.2、5.5mm2
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形
色黒
定格電流(A)30
適合電線(mm2)国内用: 5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)
電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
定格電圧(V)250
難燃性UL94 V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形
色銀
極数3P
定格電流(A)100
適合電線(mm2)38
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形
色銀
極数接地形3P
定格電流(A)100
適合電線(mm2)38
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形
色黒
定格電流(A)60
適合電線(mm2)14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
適合ボックス中型四角アウトレットボックス
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数接地形2P
定格電流(A)15
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)1.6~2
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
形状引掛形
色黒
質量(g)73.7
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4
電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
色黒
質量(g)81.3
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)110.9
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。
(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された埋込コンセントです。コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させ、刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用しています。さらにすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。絶縁部であるコンセント本体材質には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃グレード UL94 V-0の高機能強化ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めています。さらに電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけではなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」での結線もできます。また圧着端子には、別売のロジウムメッキ品(型番:CR3.5-4RP)の使用が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形×2ヶ
色黒
備考ハイパーシリーズ/複式
極数接地形2P
定格電圧(V)125
難燃性UL94 V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)177
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
形状平刃形
色黒
質量(g)68.1
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4
電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形
色銀
定格電流(A)60
適合電線(mm2)14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)160.6
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
極数3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)129.3
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型
規格NEMA 5-15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性本体:UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
色白
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_3.5mm2
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
色白
コンセント形状平刃形×4ヶ
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_3.5mm2
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。