絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,979)
  • Panasonic(パナソニック)(2,502)
  • エスコ(2,427)
  • RS PRO(2,331)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,544)
  • 神保電器(1,489)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,414)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,082)
  • ELPA(743)
  • 明工社(544)
  • AMPHENOL(497)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(319)
  • 東芝ライテック(303)
  • マサル工業(300)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過負荷付漏電遮断器延長コード マーベル過負荷付漏電遮断器延長コードマーベル
8,598税込9,458
1個
当日出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック
当日出荷
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル
3,698税込4,068
1パック
当日出荷
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
モジュラーカバー マーベルモジュラーカバーマーベル
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ
用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル
5,998税込6,598
1パック(25個)
当日出荷
貫通式モジュラープラグ シールド付 (RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい
規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)5.8~6.3アズワン品番65-2054-14プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体径(mm)1.10~1.20 (AWG 23 対応)金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
裸圧着端子 ミニパック<丸型> マーベル裸圧着端子 ミニパック<丸型>マーベル(1件のレビュー)
459税込505
1箱(30本)ほか
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子
絶縁被覆端子ミニパック(丸型) マーベル絶縁被覆端子ミニパック(丸型)マーベル
669税込736
1個
11日以内出荷
丸型端子絶縁被覆端子
ケーブルタイ<スタンダード> マーベルケーブルタイ<スタンダード>マーベル
399税込439
1箱(100本)
当日出荷
長さ(mm)100最大結束径(Φmm)22幅(mm)2.5ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
ケーブルタイ マーベルケーブルタイマーベル
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
カムロック機構で確実な作業が出来ます。ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。
用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。トラスコ品番129-2227材質ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)3.6最大結束径(Φmm)52引張強度(N)176
モジュラー圧着工具 マーベルモジュラー圧着工具マーベル
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。 ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。
用途モジュラープラグの圧着作業に適合【モジュラープラグ】RJ-12、11、45トラスコ品番236-2067全長(mm)205材質/仕上鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)470アズワン品番65-2054-16
モジュラーカバー マーベルモジュラーカバーマーベル
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
CAT5e モジュラープラグ (品番:MLA-5E25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ
用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-5E25
電工ジョイント ストレート マーベル電工ジョイント ストレートマーベル
7,398税込8,138
1セット(3本)ほか
5日以内出荷
中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)使用用途に合わせた先端金具3種類付属
仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フックねじ径M5×P0.8線径(mm)Φ4.0
電工ジョイント スパイラル マーベル電工ジョイント スパイラルマーベル
10,980税込12,078
1セット(5本)
5日以内出荷
業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)極小リードヘッド Φ4.5使用用途に合わせた先端金具3種類
仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッドねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.5
ケーブルタイ マーベルケーブルタイマーベル
1,698税込1,868
1箱(50本)
8日以内出荷
裸圧着端子 ミニパック<Y型> マーベル裸圧着端子 ミニパック<Y型>マーベル
349税込384
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料