600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル¥13,980~税込¥15,378~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル翌日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個より導体円形圧縮シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
IV撚り線タイプ22mmフジクラ・ダイヤケーブル¥79,980~税込¥87,978~
1巻(200m)
5日以内出荷から10日以内出荷
単心2コより低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥34,980~税込¥38,478~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。
工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。
※ ケーブルのみでも対応可能です。
スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。
また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥52,980~税込¥58,278~
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個より導体円形圧縮シース厚(mm)1.5
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥78,980~税込¥86,878~
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99
計測器他テンパール工業税込¥1,208~¥1,098~