電気材料 :「切り口保護」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンカエレクトロン編組チューブ専用カッター
ほつれを解消して、スムーズに編組チューブをカットするための専用工具です。 FLシリーズを熱によりカットしますので、切り口からほつれません。 サーモスタット内臓なので、長時間ご使用いただいてもオーバーヒートしにくい設計になっています。 大口径も左右にひねって刃口に垂直にチューブをおろすことにより、きれいな切り口に仕上がります。
定格110V 温度範囲(℃)600(調節不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×100×75
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります