600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥389,800~税込¥428,780~
1巻(100m)
5日以内出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥2,398,000税込¥2,637,800
1セット(300m×6巻)
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥15,980~税込¥17,578~
1巻(2m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥22,980~税込¥25,278~
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥159,800税込¥175,780
1巻(100m)
5日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D色黒種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥129,800税込¥142,780
1セット(100m×20巻)
92日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・1500V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D色黒種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)12000
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99
計測器他テンパール工業税込¥1,208~¥1,098~