絞り込み
ブランド
- 弥栄電線
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,467)
- エスコ(1,239)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(994)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
- RS PRO(547)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(337)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(257)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(222)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)当日出荷シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)2短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0シース色白許容電流(A)17(周囲温度30℃)標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5シース厚(mm)1導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応素線数37耐電圧(V/min)1000
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(50m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
CVFケーブル
弥栄電線¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
弥栄電線¥8,798~税込¥9,678~1巻(100m)5日以内出荷100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。用途100V未満の制御信号等に。素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8シース厚(mm)1.0導体公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5素線数20耐電圧(V/min)1000
エコ電線
弥栄電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示。100V回路と簡単に識別することができます。用途200V回路の配線工事に。適合規格JIS C3605芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
エコ電線
弥栄電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JIS C3605芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥47,980税込¥52,7781巻(100m)5日以内出荷アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。適合規格JCS 4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥47,980税込¥52,7781巻(100m)5日以内出荷ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。適合規格JCS4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
弥栄電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100色灰適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
エコ電線
弥栄電線¥28,980~税込¥31,878~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料













![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)