電気材料 :「柔軟 耐寒」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日星電気600V FEP絶縁 単芯電線
エコ商品
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 連続使用温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
1本(10m)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
エコ商品
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 規格UL758 AWM STYLE 1330 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 難燃性VW-1 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります