電気材料 :「CLEAR FILE」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
仕様固定方法:自己接着●量:200●ケーブル径レンジ:4 → 8.1mm●レジェンド:-0●材質:PVC●シリーズ:Rite-On●耐久性のある:火●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are white
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。