絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,980)
  • Panasonic(パナソニック)(2,505)
  • エスコ(2,456)
  • RS PRO(2,354)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,545)
  • 神保電器(1,487)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,420)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,083)
  • ELPA(743)
  • 明工社(544)
  • AMPHENOL(498)
  • オーム電機(371)
  • フエニックス・コンタクト(337)
  • Lumberg Automation(329)
  • 東芝ライテック(304)
  • マサル工業(300)
  • TRUSCO(296)
  • 未来工業(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BP51-K クランプ 日東工業BP51-K クランプ日東工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)ほか
当日出荷
ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
ホックチューブ HTN型 日東工業ホックチューブ HTN型日東工業
19,980税込21,978
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
保護チューブ 日東工業保護チューブ日東工業
5,798税込6,378
1セット(12本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途光ファイバ心線の配線保護に。仕様シリコン製テープ心線対応内径(Φmm)3.5外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
BP52 配線ダクト 日東工業BP52 配線ダクト日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
補強熱スリーブ 日東工業補強熱スリーブ日東工業
3,898税込4,288
1セット(12本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途光ファイバの融着接続部の補強に。RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ 日東工業エスシーロック 難燃タイプ日東工業
3,398税込3,738
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-S用通路用工具 日東工業BP53-S用通路用工具日東工業(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
8,798税込9,678
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置両端
ケーブルクランプ 日東工業ケーブルクランプ日東工業
3,498税込3,848
1セット(2個)
当日出荷
用途増設時のケーブル保持に。適合SPK、SPU、SPJ、RD97-N・98-N、RD98-N高密度用RoHS指令(10物質対応)対応
光アダプタユニット 日東工業光アダプタユニット日東工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
光アダプタの増設に。 マルチモード、シングルモード兼用タイプです。 割りスリーブは、ジルコニアセラミック製です。
寸法H(mm)46寸法L(mm)80寸法W(mm)115付属品アダプタNo.シール
増設用光アダプタ 日東工業増設用光アダプタ日東工業
2,898税込3,188
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
L型レール 日東工業L型レール日東工業
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷から19日以内出荷
塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー・OAタップ 日東工業コンセントバー・OAタップ日東工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様プラグ付コード VCTF3m付ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコードコード径(Φmm)単心:2芯数4芯RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
9,198税込10,118
1セット(4本)
3日以内出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光コネクタSCコネクタ取付位置両端
山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)日東工業
4,698税込5,168
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色ペールホワイト材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 日東工業スライドレール日東工業
9,898税込10,888
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
BP51-B 結束バンド 日東工業BP51-B 結束バンド日東工業
2,598税込2,858
1セット(100本)
当日出荷
FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
材質ナイロン適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
14,980税込16,478
1セット(10本)
4日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置片端
配線ダクト 日東工業配線ダクト日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エスシーロック 汎用タイプ 日東工業エスシーロック 汎用タイプ日東工業
3,398税込3,738特価
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃
材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
エスシーロック 耐食タイプ 日東工業エスシーロック 耐食タイプ日東工業
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
山型レール 日東工業山型レール日東工業
3,298税込3,628
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(AH用) 日東工業L型レール(AH用)日東工業
5,498税込6,048
1セット(2本)
3日以内出荷
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラック適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
BP53 スパイラルチューブ 日東工業BP53 スパイラルチューブ日東工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Dリングキット 日東工業Dリングキット日東工業
8,898税込9,788
1セット(8個)
4日以内出荷
ケーブル保護ブーツ 日東工業ケーブル保護ブーツ日東工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
配線孔の高い密閉性を維持
材質ABS、ビニル複合素材適合機種FSNAブラック
ケーブル引込クランプ 日東工業ケーブル引込クランプ日東工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー板厚(mm)1.6
エスシーロック 光ファイバーコード用 日東工業エスシーロック 光ファイバーコード用日東工業
5,698税込6,268
1セット(10個)
4日以内出荷
SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー ゴムパッキン:黒適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5適合板厚(mm)最大 4設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ17
マウントレール(B形) (D)FR用 日東工業マウントレール(B形) (D)FR用日東工業
5,798税込6,378
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色アルマイト材質アルミ型材
スライドレール(軽荷重用) 日東工業スライドレール(軽荷重用)日東工業
5,198税込5,718
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様2段式ロック付材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業ジョイント式コンセントバー(FS用)日東工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンセント個数8サテングレー定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-S スリットチューブ 日東工業BP53-S スリットチューブ日東工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー特性柔軟仕様面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)特性柔軟仕様スナップボタン長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)日東工業
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料