カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,678)
- Panasonic(パナソニック)(2,562)
- RS PRO(2,209)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- エスコ(1,917)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,508)
- 神保電器(1,329)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,295)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,077)
- ELPA(718)
- 明工社(541)
- AMPHENOL(378)
- オーム電機(376)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(298)
- TRUSCO(293)
- 未来工業(293)
- TERADA(寺田電機製作所)(289)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
41ページ目: 電気材料

アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個欠品中方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
L形トリプルコンセント
東芝ライテック(6件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷形状平刃タイプタイプ送りなし種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ
協和ハーモネット¥819税込¥9011個当日出荷モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバー
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
屋外用ルーフ BRFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
サンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCTソフトムケーブル特性アース付
露出コンセント(工業用250V)
明工社(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用。形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
15A20A兼用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷仕様送り端子なし形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
サンタイガーリール 標準型
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
フルカラーコンセント 接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷形状平刃タイプ色白種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥649税込¥7141個当日出荷モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。用途モジュラージャックガード用専用工具。トラスコ品番194-9216材質ナイロン、合成樹脂色黒
絶縁丸型圧着端子
オーム電機¥128~税込¥141~1袋(7個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式片切結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100本)当日出荷金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
4芯FOコード(片端SCコネクタ付)
ALPSystems¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から10日以内出荷4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。径(Φmm)1.5×2.5
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から12日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
機器用抜け止め接地コンセント
明工社(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレット N形フリーレット
マサル工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
ニュー・エフモール フレキコネクター
マサル工業(2件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から7日以内出荷●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ
沖電線¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか当日出荷から43日以内出荷600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601質量(kg)7.8機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
006P電池ボックス(9V)
エレキット(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料