絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(81)
  • Panasonic(パナソニック)(2,558)
  • RS PRO(2,193)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • エスコ(1,920)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,503)
  • 神保電器(1,329)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,294)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,079)
  • ELPA(718)
  • 明工社(541)
  • AMPHENOL(378)
  • オーム電機(376)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(298)
  • TRUSCO(293)
  • 未来工業(293)
  • TERADA(寺田電機製作所)(289)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    769税込846
    1袋(2個)
    欠品中
    Samtec TFML シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2754アズワン品番65-7673-87
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1478アズワン品番65-7627-43
  • Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13

    SAMTEC
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWGシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC79コンタクト
  • Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13

    SAMTEC
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1220アズワン品番65-7604-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズ。SamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
    仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-140-17-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5735アズワン品番65-7788-08
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1505アズワン品番65-7627-42
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 3極 1列 2.54mmピッチ SAMTEC

    ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 3極 1列 2.54mmピッチ

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
    仕様●タイプ:シャント●極数:3●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0459アズワン品番65-7546-21
  • ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm 2列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    欠品中
    1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9877アズワン品番65-7543-74
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0783アズワン品番65-7632-50
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D●コード番号:200-0257アズワン品番65-7554-61
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    欠品中
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-110-14-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5549アズワン品番65-7787-97
  • 基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0217アズワン品番65-7553-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    289税込318
    1個
    欠品中
    。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズTSW行数2接続方向ストレート
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6797アズワン品番65-7560-64
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-115-14-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5625アズワン品番65-7789-01
  • ピンヘッダ 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 1列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0482アズワン品番65-7544-91
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    19税込21
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 1 行数 1
    仕様●シリーズ:TSW-101-08-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6511アズワン品番65-7693-25
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0902アズワン品番65-7623-46
  • Samtec SFPK-SL SFP+ ケージ SAMTEC

    Samtec SFPK-SL SFP+ ケージ

    SAMTEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = ケージシリーズ = SFPKフォームファクタ = SFPKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ストリップ 8極 5mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 8極 5mm 1列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139アズワン品番65-7570-74
  • 端子ストリップ 84極 5mm 4列 SAMTEC

    端子ストリップ 84極 5mm 4列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146アズワン品番65-7571-28
  • 端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425アズワン品番65-7600-45
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1222アズワン品番65-7567-96
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1227アズワン品番65-7608-79
  • 端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    7,198税込7,918
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487アズワン品番65-7606-23
  • 端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 50極 2mm 1列

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入 SAMTEC

    端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入

    SAMTEC
    45,980税込50,578
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5133アズワン品番65-7568-82
  • 端子ストリップ 4極 5mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 4極 5mm 1列

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5128アズワン品番65-7568-16
  • 端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC

    端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入

    SAMTEC
    57,980税込63,778
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:PETC●ピッチ:2.54mm●極数:42●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5169アズワン品番65-7570-17
  • 端子ストリップ 3極 5mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 3極 5mm 1列

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5124アズワン品番65-7570-19
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料