49ページ目: 電気材料

34,400件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単芯パッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル表示 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル表示

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様表示付・ネームなし種別ダブル
  • アドバンス埋込トリプルSW用ハンドル Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込トリプルSW用ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別トリプル
  • アウトレット S形フリーレット マサル工業

    アウトレット S形フリーレット

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 1個用スイッチボックス

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニシチューブ 西日本電線

    ニシチューブ

    西日本電線(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の熱収縮チューブです。
    材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上
  • ワンタッチコネクター モノタロウ

    ワンタッチコネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(100個)
    当日出荷
    配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に適合外径(Φmm)1.52接続直線材質(ボディ)ポリカーボネート
  • 接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器

    接地ダブルコンセント 金属枠

    神保電器(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠

    神保電器(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • マルチコンセント 井筒製作所

    マルチコンセント

    井筒製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
  • ビニール平行コード(UBVFF) ユーボン

    ビニール平行コード(UBVFF)

    ユーボン(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(10m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニール平行コード 10mのカット品
    用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18規格/略称UBVFF
  • マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型) エスコ

    マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型)

    エスコ(1件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-301
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ(1件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
  • 絶縁ステップル JAPPY

    絶縁ステップル

    JAPPY(5件のレビュー)
    459税込505
    1パック(115個)ほか
    当日出荷
    用途電気配線用留釘
  • 結束バンド固定具 篠原電機

    結束バンド固定具

    篠原電機(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
  • BNキャップ 黒 アメリカン電機

    BNキャップ 黒

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線材質ビニル種類産業機械用ケーブル
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業

    ポータブルプラスチックケース CSシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール 分岐 マサル工業

    ニュー・エフモール 分岐

    マサル工業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
    用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • エナメル線 ELPA

    エナメル線

    ELPA(1件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷
    Φ0.4mm×10m
    質量(g)15種類産業機械用ケーブル全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5導体外径(Φmm)0.4
  • チャイムコード10M ELPA

    チャイムコード10M

    ELPA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
    コード長さ(m)10
  • FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業

    FKEV-SB 計装用ケーブル

    富士電線工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
    用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
  • かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライ

    かしめ工具(ラチェット付き)

    サンワサプライ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
    適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
  • 舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
  • 埋込扉付アースターミナル付コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付アースターミナル付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

    平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)

    正和電工
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2定格電流(A)12外寸(mm)約3.1×6.2導体断面積(mm2)1.25素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本規格/略称VFF
  • E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具(C形) 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具(C形)

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    付属品ねじ2本(M4×30)
  • 接地15A 埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    接地15A 埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)15
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ 1枚で325mm2まで24種類の電線を測定 コンパクトで使い易い ケーブル仕上外径を測定
    測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
  • 裸圧着スリーブリングスリーブ TRUSCO

    裸圧着スリーブリングスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいスリーブ形状リングスリープ
  • モール用フレキ ELPA

    モール用フレキ

    ELPA(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
    形状フレキ
  • PZリピート結束バンド PROZONE

    PZリピート結束バンド

    PROZONE
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
    用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80
  • スパイラルチューブ SSシリーズ 品川商工

    スパイラルチューブ SSシリーズ

    品川商工
    2,998税込3,298
    1巻(100m)ほか
    10日以内出荷
    電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
    用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチプレート 真鍮 オーム電機

    スイッチプレート 真鍮

    オーム電機(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    付属品ネジ
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用コンセント専用露出ボックス アメリカン電機

    パネル用コンセント専用露出ボックス

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
    付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
  • MC4コネクター用工具 RENOGY JAPAN

    MC4コネクター用工具

    RENOGY JAPAN
    1,398税込1,538
    1セット
    翌日出荷
    硬質プラスチック。 2セット-取付けや分解も楽々
    用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。材質硬質プラスチック質量(g)8.5寸法(cm)14×5.1×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属製マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,598税込5,058
    1袋(50個)
    当日出荷
    ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
    材質ステンレススティールSUS304幅(mm)24全長(mm)24銀色使用温度範囲(℃)-30~+40

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料