電気材料 :「*袋」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
6,944件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1シート(16枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協和ハーモネットすずめっき軟銅線 TCW 袋入
RoHS
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線 材質電気用軟銅線(すずめっき) 長さ(m)10 伸び(%)伸び率:20.0以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン 乳白色 定格電流(A)600 JIS規格
1袋(100個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)22
1パック(100本)
89 税込98
当日出荷

JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R1.25●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.259インチ●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M6●コンタクト材質:銅●厚さ:0.03インチ●全長:0.523インチ●コード番号:490-3234 アズワン品番65-7590-29
1袋(20個)
339 税込373
当日出荷

パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)4.8 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)50
1パック(100本)
309 税込340
欠品中

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66 長さ(mm)250 幅(mm)4.8 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)65
1パック(100本)
379 税込417
当日出荷

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94規格 V-2相当
1袋(1000本)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66 適合規格UL規格合格品
1パック(100本)
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66 長さ(mm)150 幅(mm)3.6 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)35
1パック(100本)
189 税込208
当日出荷

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66 長さ(mm)300 幅(mm)4.8 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)82
1パック(100本)
479 税込527
当日出荷

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)250 幅(mm)4.8 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)65
1パック(100本)
379 税込417
欠品中

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)22
1パック(100本)
89 税込98
欠品中

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)300 幅(mm)4.8 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)82
1パック(100本)
479 税込527
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入
。TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト。DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点。こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い。製品用途の情報。DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201 アズワン品番65-7790-76
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)150 幅(mm)3.6 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)35
1パック(100本)
189 税込208
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 50個入
TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効である
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.4mm2●タブサイズ:2.79 x 0.79mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:26AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .110●コード番号:718-8160 アズワン品番65-7535-08
1袋(50個)
919 税込1,011
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックブラケット 1袋 4個入
仕様●Schneider Canalis KN ブラケットトラッキングは、迅速な取り付けを想定して設計されており、穴あき鋼板又はワイヤメッシュ製の 100 mm ケーブルトレイに対応します。Canalis トランキングに直接インストールできます。追加の固定ポイントは不要です アズワン品番65-7386-69
1袋(4個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2855 アズワン品番65-7683-32
1袋(2個)
479 税込527
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2917 アズワン品番65-7670-32
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック固定ブラケット 1袋 10個入
仕様●Schneider Canalis KBA スプリング固定ブラケットは、バスバートランキングを建物の構造に取り付けるためのねじ式ロッドに吊り下げられます。最大荷重は 50 kg です。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー アズワン品番65-7384-75
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●シリコンラバー、編組ガラス、テフロン又はフッ素ゴム製のクラッドでは効果的な圧着を期待できません。. 防水圧着スリーブ. 高密度ポリエチレン及びポリアミド粘着接着剤でできた2層チューブを使用ヒートガンなどを使用して圧着後にクラッドを収縮させ、防水効果を実現 アズワン品番65-7422-51
1袋(3個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2944 アズワン品番65-7681-42
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2883 アズワン品番65-7677-42
1袋(5個)
829 税込912
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2844 アズワン品番65-7671-88
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2942 アズワン品番65-7678-64
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2936 アズワン品番65-7547-70
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックインターロック 1袋 10個入
仕様●Schneider Canalis KN タップオフ位置決めデバイスは、最大 4 種類の Canalis KN ライン(電圧、周波数など)が存在する場合に、タップオフユニットを差別化して機械的にロックアウトするために使用します。色は赤です アズワン品番65-7385-24
1袋(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2875 アズワン品番65-7679-23
1袋(2個)
569 税込626
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2839 アズワン品番65-7671-14
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、12 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2879 アズワン品番65-7672-34
1袋(2個)
619 税込681
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2866 アズワン品番65-7671-72
1袋(2個)
479 税込527
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2890 アズワン品番65-7682-77
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2857 アズワン品番65-7670-99
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938 アズワン品番65-7671-35
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2940 アズワン品番65-7674-33
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります