電気材料 :「ひっかけコンセント」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
タイプ接地2P15A引掛露出ダブルコンセント(送り端子付)
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
結線方式巻締端子式
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
極数2P
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数接地2P
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
ボス径(Φmm)34.5
色黒
長さ(mm)107
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。