電気材料 :「ひらいてネット」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
10日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

八光電機製作所埋込型光コンセント
エコ商品
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。 コネクタ単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
当日出荷



1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポート数1 コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル 耐熱性70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度45%~85% 抵抗(MΩ)導通:100以下 使用環境温度(℃)5~35 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックEWエンジニアリングひらいてねット+プラス3箇所用W
仕様●幅(mm):283●長さ(mm):296●高さ(mm):204●原産国:日本●コード番号:158-6088 アズワン品番67-9199-86
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

パナソニックEWエンジニアリングひらいてねット+プラス3箇所用耐火
仕様●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●原産国:日本●コード番号:158-6109 アズワン品番67-9199-83
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

パナソニックEWエンジニアリングひらいてねット+プラス2箇所耐火W
仕様●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●原産国:日本●コード番号:158-6119 アズワン品番67-9199-81
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックEWエンジニアリングひらいてねット+プラス4箇所用 WTFシリーズ
仕様●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●コード番号:158-7658 アズワン品番67-9199-89
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります