電気材料 :「アダプタプレート」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TERADA(寺田電機製作所)アダプタープレート8芯LC
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ
種別アダプタプレート8芯LC(2連式)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

光成端箱用のオプション品です。
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

光成端箱用のオプション品です。
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

JISプレート用アダプタの単品となります。 RJ45モジュラージャックは別売です。
用途JISプレート用 適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~ 材質PC 質量(g)12
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)SCアダプタ4連プレート
19インチ光成端箱用 アダプタープレート 4SCアダプター付
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)FCアダプタ4連プレート
19インチ光成端箱用 アダプタープレート 4FCアダプター付
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DSCアダプタ2連プレート
19インチ光成端箱用 アダプタープレート 2DSCアダプター付
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

住友電工 Optigate(オプティゲート)MU-MUアダプタ(プレートツキ)(AS232622)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール JISプレートアウトレット用アダプタ ジャック無し
1式
769 税込846
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)FCアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯FC
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DSCアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ
種別アダプタプレート8芯SC(2連式)
1個
7,398 税込8,138
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DSCアダプタ4連プレート
光成端箱用オプション品です。
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)STアダプタ4連プレート
光成端箱用オプション品です。
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DLCアダプタ2連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯LC(2連式)
1個
5,898 税込6,488
14日以内出荷

JISプレート用アダプタ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)JISプレート用アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
1袋ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)STアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯ST
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)SCアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯SC
1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DSCアダプタ2連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯SC(2連式)
1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番836-9632 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン 種類カテゴリー6A 適合ケーブルカテゴリー6A UTP カテゴリーカテゴリ6A
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1袋(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MJ11 壁埋込情報コンセント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)壁埋込情報コンセント
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e 仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

MJ11S 壁埋込情報コンセント バネ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)壁埋込情報コンセント バネ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e 仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ネジの見えないアダプター付き構造 設置用のプレートネジ付き
ミルキー
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。 パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。 各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠 トラスコ品番828-1440 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)38 使用温度範囲-10~60℃ 取付寸法(mm)83.3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7 使用場所屋内
1個
719 税込791
翌々日出荷

不要なボックスにフタができます。 ネジの見えないアダプター付き構造です。 設置用のプレートネジ2本付きです。 屋内配線用
ホワイト 質量(g)約47 外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
1個
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ トラスコ品番828-1460 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4 使用場所屋内 ポート2ポート用
1袋
1,798 税込1,978
翌々日出荷

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×18.0 使用場所屋内 ポート2ポート用
1セット(5袋)ほか
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用ジャックキット
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途2ポート用アダプタ トラスコ品番828-1462 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3 使用場所屋内 ポート2ポート用
1袋
8,998 税込9,898
9日以内出荷

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット 規格CAT6 付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW 材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅 質量(g)12 使用温度範囲(℃)‐10~65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途未使用ポートの保護 トラスコ品番828-1459 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9 使用場所屋内
1袋
1,598 税込1,758
翌々日出荷

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット 種類カテゴリー5e 仕様【印字】LAN/CAT5E トラスコ品番469-4988 セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY) 材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅 ホワイト 質量(g)13.8 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9 被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定 導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線 絶縁体外径(mm)0.965~1.2
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂 種類埋込 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-10~40 コネクタ形状Type-Aメス 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2.4
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm) 定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)【本体】約1.0 使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 色(本体)【本体】アイボリー 動作距離(m)【リモコン】約5 レール長さ(m)【本体】0.6
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
1式
4,998 税込5,498
16日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャック
UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABS カバージャックカバー付 規格CAT6 適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)約1.1 色(本体)アイボリー レール長さ(m)1
1個
7,884 税込8,672
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります