電気材料 :「アダプター(さし込み口変換アダプター)」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

定格接地2P 15A 125V トラスコ品番735-9713 端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 形状平刃タイプ コンセント個数1
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:引掛接地2Pアダプターを接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。
1個
1,138 税込1,252
当日出荷

用途:接地2Pプラグを引掛接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。
1個
1,423 税込1,565
3日以内出荷

同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等 コード長さ(m)約1 定格電圧(V)250 コンセント個数3 定格電流(A)20 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270 電線太さ(mm2)3.5
1個
8,898 税込9,788
欠品中

平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125V トラスコ品番381-6940 端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具
エコ商品、RoHS
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります