電気材料 :「ウレタンフォーム」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
材質難燃ウレタンフォーム
色灰
高さ(mm)70
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
トラスコ品番676-4938
材質難燃ウレタンフォーム
幅(mm)70
色灰
高さ(mm)70
1セット(10個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
RoHS対応品
UL取得製品
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。
衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブルに最適なクランプです
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。
スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。
日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。
コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
関連資料ベストステッカーカタログ.pdf(0.29MB) RoHS2証明書(ベストステッカー).pdf(0.12MB)
TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシール。ウレタンフォーム製のミニユニバーサルMATE-N-LOKインターフェイスシール。ミニユニバーサルMATE-N-LOK密封型コネクタとの併用向きです。 品番 ; 864-9549 864-9549 : 2極シール 品番 ; 864-9543 864-9543 : 4極シール 品番 ; 864-9546 864-9546 及び ; 500-535 500-535 : 10極シール 寸法の詳細については、製造元のデータシートを参照してください。
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●コード番号:500-519
アズワン品番65-7570-35
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー
板厚(mm)1.6
スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。
上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。
両面テープ付です。
材質66ナイロン、ウレタンフォーム
色乳白色
奥行(mm)19.2
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。