電気材料 :「エポキシ 828」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
種類カテゴリ6
仕様AWG22~26の単線または撚り線
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~65
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08~8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類カテゴリ6A
仕様AWG22~26の単線または撚り線
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~65
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08~8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。