電気材料 :「オーストラリア 変換プラグ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

3点プラグセット トランスの入力プラグが壁面コンセントに適合しない場合にこの変換プラグをご使用ください。
プラグ形状Oプラグ、B-3プラグ、BFプラグ 使用可能国(Oプラグ)オーストラリア、ニュージーランド、中国等、(B-3プラグ)中国・香港、インド、パキスタン、イギリス、南アフリカ等、(BFプラグ)シンガポール、マレーシア、中国、イギリス等
1台
2,898 税込3,188
8日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります