電気材料 :「コクヨハリナックス」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
雨に濡れてもOK!(IP65)
最長約10m×180度の広範囲センサー。
人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)10
最大消費電力(W)1000
使用環境温度(℃)-10~40
コード長さ(cm)約30
動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)10
使用環境湿度(%)90以下
防水保護等級IP65相当
最大消費電流(A)10
待機電流0.02A
センサー感知範囲10m×180度
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。