電気材料 :「コネクタ付コード」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付2心(メガネ)コード
エコ商品
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 光コネクタSC コネクタ取付位置両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード コード径(Φmm)単心:2 芯数4芯 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯) コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置両端
1セット(2本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付単心コード
エコ商品
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。 コード長さ(m)10 仕様VCT1.25×3 材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル) 電流(A)15 コンセント個数1
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

八光電機製作所曲げフリー光コード
エコ商品
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線 仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下 最小曲げ半径(mm)2.5 コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.0以下 減衰量(dB)(反射)40/km以上
1本(1.5m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 定格電圧(V)125 コンセント個数3個口 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250 種類埋込コンセント 定格電流(A)15・20兼用 形状平刃タイプ コンセント個数1個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A)15・20兼用 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込扉付コンセント
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1182.5 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状平刃形×4ヶ NEMA規格NEMA 5-15
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1201.9 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4個
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック) ブラック 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による 定格電圧(V)125 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用 適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m 長さ(m)0.5 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります