電気材料 :「コンセントボックスの取り付け」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ2ヶ用 側面ノック数16
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類A型B型共用 適合規格(PS)E 付属品器具取付ねじ 長さL(mm)120 幅W(mm)124 規格2コ用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片袖机・両袖机・平机の配線もこれですっきり。脱着可能な配線キャップの中ぶたを取ってコンセントボックスに付け替えるだけなので、取り付けも簡単にできます。
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)12
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、送り端子付 種別抜け止めアース付2コ口 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付 種別2コ用
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付、セパレータ付 種別2コ用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります