電気材料 :「コンタクトポイント」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
Samtec FSI シリーズは、10 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(90個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6767
アズワン品番65-7686-16
1セット(90個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Samtec BTE シリーズ 0.8 mm は、80 コンタクトポイントの基本ブレード及びビーム Terminal ストリップです。液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6646
アズワン品番65-7689-78
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec BSW シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm ボトムエントリソケットストリップです。黒色熱可塑樹脂製の絶縁材 りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSW●コード番号:196-6641
アズワン品番65-7672-76
1個
¥499
税込¥549
欠品中
Samtec BCS シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6628
アズワン品番65-7696-94
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
。Samtec BCS シリーズは、40 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6631
アズワン品番65-7679-92
1セット(11個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Samtec BSH シリーズは、180 コンタクトポイントの 0.5 mm 基本ブレード及びビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:196-6639
アズワン品番65-7673-10
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズは、26 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速ソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●シリーズ:ERF8●コード番号:196-6720
アズワン品番65-7669-91
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Samtec ESQ は、40 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6738
アズワン品番65-7690-32
1セット(11個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Samtec ESQ は、16 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6732
アズワン品番65-7675-59
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec ESQ は、2 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6571
アズワン品番65-7669-29
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
Samtec ESQ は、10 個のコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6572
アズワン品番65-7701-34
1セット(22個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Samtec BTH シリーズヘッダは、120 コンタクトポイントの 0.5 mm 基本ブレード及びビーム Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6651
アズワン品番65-7679-28
1セット(60個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Samtec BCS シリーズは、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6626
アズワン品番65-7672-19
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、40 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6747
アズワン品番65-7672-50
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。Samtec ESW シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6745
アズワン品番65-7676-77
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec ESQ は、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6727
アズワン品番65-7679-15
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec ESQ は、8 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6730
アズワン品番65-7679-16
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズは、12 コンタクトポイントの頑丈な 2 mm Tiger クロー頑丈デュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6710
アズワン品番65-7684-83
1セット(47個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Samtec CES シリーズは、10 コンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6657
アズワン品番65-7693-51
1セット(44個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Samtec ERM8 シリーズヘッダは、50 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6723
アズワン品番65-7684-84
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、8 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6583
アズワン品番65-7672-18
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
Samtec ESQ は、40 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6736
アズワン品番65-7676-17
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger Beam コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:196-6613
アズワン品番65-7678-02
1セット(19個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズは、12 コンタクトポイントの頑丈な 2 mm Tiger クロー頑丈デュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6567
アズワン品番65-7697-61
1セット(47個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、3 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6743
アズワン品番65-7677-51
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、2 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6742
アズワン品番65-7671-82
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
Samtec CES シリーズは、4 つのコンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6656
アズワン品番65-7669-06
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
Samtec CES シリーズは、2 つのコンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6655
アズワン品番65-7684-86
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
。Samtec FCS8 シリーズは、20 コンタクトポイントの 0.8 mm 高速、コスト効果の高いマイクロ Coax ケーブルです。ニッケルめっきりん青銅シールド BeCu コンタクト材質 ピンあたり 1.8 A のコンタクト定格 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6592
アズワン品番65-7685-40
1セット(375個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズは、20 コンタクトポイントの頑丈な 2 mm Tiger クロー頑丈デュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6712
アズワン品番65-7673-33
1セット(28個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 20 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6695
アズワン品番65-7679-12
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズソケットは、20 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2790
アズワン品番65-7672-35
1セット(700個)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、28 コンタクトポイントの 1.27 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6559
アズワン品番65-7677-61
1セット(32個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Samtec FLE シリーズは、コンタクトポイントが 10 個の 1.27 mm Tiger Beam でコスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流は 2.9 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(90個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-6594
アズワン品番65-7685-88
1セット(90個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
。Samtec TLE シリーズソケットは、20 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2792
アズワン品番65-7672-39
1セット(675個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
。Samtec TLE シリーズソケットは、12 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2783
アズワン品番65-7672-21
1セット(48個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
。Samtec CLP シリーズは、24 のコンタクトポイントを備えた 1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6558
アズワン品番65-7700-90
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Samtec FSI シリーズは、100 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1379
アズワン品番65-7692-92
1セット(8個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズは、8 つのコンタクトポイントを備えた 2 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6705
アズワン品番65-7700-54
1セット(1275個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、14 のコンタクトポイントを備えた 1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(62個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6684
アズワン品番65-7684-20
1セット(62個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。