電気材料 :「ステンレス 結束 バンド」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスタイプ
がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス
幅(mm)7.96
使用温度範囲(℃)-80~500
引張強度(kg)114
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に!
RoHS適合品。
耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド
材質SUS304 ステンレス スチール
特性耐候、耐火、耐酸性
幅(mm)4.6
使用温度範囲(℃)-40~150
対応RoHS
引張強度(N)450
RoHS指令(10物質対応)対応
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。
適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下
質量(g)570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
色シルバー
引張強度(N)1112
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。
固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個
材質SUS304
色シルバー(カバー:灰色)
バンド幅(mm)10
バンド長(mm)1100
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)5
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)588
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
色ナチュラル
仕様屋内用
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-59~85
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。
室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。
◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません!
苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。
◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
材質AISI304
色銀
幅B(mm)4.3
引張強度(kg)90.8
ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
用途屋内・屋外用。
色黒
トラスコ品番403-8002
質量(g)1134
適合バンド幅(mm)12.7・15.9
幅×長さ(mm)180×178
1丁
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。
従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較)
マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。
付属品専用充電器1個
トラスコ品番825-7305
質量(kg)4
電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
1台
¥659,800
税込¥725,780
20日以内出荷
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番438-2056
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)
長さ(mm)361
幅(mm)2.4
厚さ(mm)1.2
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)80
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。
保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。
耐久性のある確実な結束ができます。
用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
1個
¥159,800
税込¥175,780
30日以内出荷
材質スチール
仕様屋内外
トラスコ品番856-7528
質量(g)90
適合バンド幅(mm)7.9
1個
¥169,800
税込¥186,780
30日以内出荷
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。
使用温度範囲(℃)-60~85
締付、切断およびバックルの固定が簡単にできます。
ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。
用途結束バンドの締め付けと切断用
仕様MSステンレススチールバンド(バックルロック式)専用
トラスコ品番434-8141
長さ(mm)176
幅(mm)194
質量(kg)1
適合バンド幅(mm)9.5・12.7・15.9
1丁
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。
ねじ止めしてからでも結束できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
YOK-1080(DBR)目隠しカバーフェンス、H120YOK-1012(DBR)用の結束バンドです
用途目隠しカバーフェンス用に。結束バンド 目隠しカバーフェンス
材質材質:ステンレス/表面加工:ポリ塩化ビニル
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0.8×0.8×25
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
PPTMT用の交換ブレードキットです。
用途結束工具の保守に。
トラスコ品番166-9855
適合工具PPTMT用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
23日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。