電気材料 :「スポットライト用電球」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売
質量(g)約113 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 色(本体)アイボリー 適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
1個
1,044 税込1,148
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります