電気材料 :「タイクイック」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ結束工具
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R 引締力(N)最大39.2 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
材質ポリエステル エラストマー 幅(mm)7
1パック(100本)
8,198 税込9,018
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 UL規格認定品
1パック(1000本)
7,998 税込8,798
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ モノタロウ 動画あり
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。 適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下 使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
用途結束バンドの締め付けと切断に ブルー/ブラック 仕様ナイロン結束バンド専用 質量(g)230 適合バンド幅(mm)2.5~4.8 取扱説明書(6.2MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。 材質(本体)スチール 質量(g)310 材質(グリップ)PVC 適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途コードの束ね・整理に使用。 寸法(幅W×長さL)(mm)4×120 材質芯線/スチール、被ふく/PE
1袋(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)クイックタイトストラップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
材質天然ゴム 全長×幅W(mm)91×5 仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用 使用温度範囲(℃)0~+40
1袋(4000本)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。 幅(mm)155 長さ(mm)74.6 質量(g)77 仕様ナイロン結束バンド専用 材質プラスチック
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 4.6mm長さ = 19.5mm幅 = 19.5 mm固定穴径 = 3.9mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 10.2mm長さ = 38.5mm幅 = 38.5 mm固定穴径 = 7.6mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース ?クイックタイアセンブリ ?ケーブルタイ用の 極エントリ ?ねじ穴取り付け ?ケーブル束を安定させて固定する ナイロン66 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 確実な固定を実現 ?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242 ?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245 ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249 ?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240 ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243 ?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247 ?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 構造 IT コンピュータ
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 3.2mm長さ = 12.5mm幅 = 12.5 mm固定穴径 = 3.2mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 10.2mm長さ = 38.5mm幅 = 38.5 mm固定穴径 = 7.6mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 3.2mm長さ = 12.5mm幅 = 12.5 mm固定穴径 = 3.2mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5.5mm長さ = 28.6mm幅 = 28.6 mm固定穴径 = 5.3mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 5.5mm長さ = 28.6mm幅 = 28.6 mm固定穴径 = 5.3mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 5.5mm長さ = 28.6mm幅 = 28.6 mm固定穴径 = 5.3mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 4.6mm長さ = 19.5mm幅 = 19.5 mm固定穴径 = 3.9mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL140シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)150 幅(mm)7.6 シリーズREL140 引張強度(N)200 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL180シリーズ
エコ商品
仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける 材質ナイロン 66 長さ(mm)180 幅(mm)6.5 タイプリリース可能 シリーズREL180 引張強度(N)150 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)46
1袋(100個)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン EVO9 HTシリーズ
エコ商品
仕様RoHS. EVO9シリーズケーブルタイ結束工具. HellermannTytonのEVO9ケーブルタイ結束工具は、生産性を高めると同時に、作業者の反復性のストレス障害リスクを軽減できるように人間工学に基づいた設計になっています。この工具で、ケーブルタイを引っ張り、ロックして切断します。EV09には、標準グリップスパン(品番< 126-8893&#x27;) 126-8893 、短いグリップスパン(品番< 126-8894&#x27;) 126-8894 、高張力(品番< 126-8895&#x27;) 126-8895 のタイプがあります。. 特長と利点. 人間工学に基づく滑り止めハンドルにより、快適でしっかりしたグリップを実現 低メンテナンス 最小限の労力で迅速かつ正確に結束(TLC機構) 便利で簡単な張力調整 3指示値分ずつのクイック調整機能を内蔵 ハウジングは弾力性のある軽量ガラス繊維強化ポリエステル製 標準のグリップスパン(95 mm)及びショートグリップスパン(90 mm)を用意. 用途. EVO9ケーブルタイ結束工具は、航空宇宙、自動車、化学薬品、防衛、電子機器、食品、海洋、鉄道、造船、太陽光発電、風力発電、通信などの産業で使用することができます。 材質プラスチック 質量(g)360 タイプケーブルタイ用工具 適合ケーブルタイ幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります